曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)125呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33344482K-70-12-400 05+05 15+1511.5273370400
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344491K-70-12-410 05+05 15+1511.5273370410
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344507K-70-12-420 05+05 15+1511.5273370420
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344516K-70-12-430 05+05 15+1511.5273370430
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344525K-70-12-440 05+05 15+1511.5273370440
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344534K-70-12-450 05+05 15+1511.5273370450
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344543K-70-12-460 05+05 15+1511.5273370460
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344552K-70-12-470 05+05 15+1511.5273370470
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344561K-70-12-480 05+05 15+1511.5273370480
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344577K-70-12-490 05+05 15+1511.5273370490
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344586K-70-12-500 05+05 15+1511.5273370500
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344595K-70-12-510 05+05 15+1511.5273370510
オープン
4,493
4,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344604K-70-12-520 05+05 15+1511.5273370520
オープン
4,518
4,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344613K-70-12-530 05+05 15+1511.5273370530
オープン
4,541
4,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344622K-70-12-540 05+05 15+1511.5273370540
オープン
4,566
5,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344631K-70-12-550 05+05 15+1511.5273370550
オープン
4,565
5,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344647K-70-12-560 05+05 15+1511.5273370560
オープン
4,589
5,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344656K-70-12-570 05+05 15+1511.5273370570
オープン
4,614
5,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344665K-70-12-580 05+05 15+1511.5273370580
オープン
4,638
5,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344674K-70-12-590 05+05 15+1511.5273370590
オープン
4,663
5,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344683K-70-12-600 05+05 15+1511.5273370600
オープン
4,662
5,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344692K-70-12-610 05+05 15+1511.5273370610
オープン
4,710
5,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344701K-70-12-620 05+05 15+1511.5273370620
オープン
4,735
5,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344717K-70-12-630 05+05 15+1511.5273370630
オープン
4,734
5,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344726K-70-12-640 05+05 15+1511.5273370640
オープン
4,759
5,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344735K-70-12-650 05+05 15+1511.5273370650
オープン
4,783
5,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344744K-70-12-660 05+05 15+1511.5273370660
オープン
4,807
5,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344753K-70-12-670 05+05 15+1511.5273370670
オープン
4,832
5,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344762K-70-12-680 05+05 15+1511.5273370680
オープン
4,831
5,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344771K-70-12-690 05+05 15+1511.5273370690
オープン
4,856
5,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344787K-70-12-700 05+05 15+1511.5273370700
オープン
4,880
5,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344796K-70-12-710 05+05 15+1511.5273370710
オープン
4,903
5,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344805K-70-12-720 05+05 15+1511.5273370720
オープン
4,928
5,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344814K-70-12-730 05+05 15+1511.5273370730
オープン
4,927
5,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344823K-70-12-740 05+05 15+1511.5273370740
オープン
4,952
5,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344832K-70-12-750 05+05 15+1511.5273370750
オープン
4,977
5,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344841K-70-12-760 05+05 15+1511.5273370760
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344857K-70-12-770 05+05 15+1511.5273370770
オープン
5,025
5,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344866K-70-12-780 05+05 15+1511.5273370780
オープン
5,049
5,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344875K-70-12-790 05+05 15+1511.5273370790
オープン
5,049
5,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344884K-70-12-800 05+05 15+1511.5273370800
オープン
5,073
5,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344893K-70-12-810 05+05 15+1511.5273370810
オープン
5,097
5,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344902K-70-12-820 05+05 15+1511.5273370820
オープン
5,122
5,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344911K-70-12-830 05+05 15+1511.5273370830
オープン
5,146
5,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344927K-70-12-840 05+05 15+1511.5273370840
オープン
5,146
5,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344936K-70-12-850 05+05 15+1511.5273370850
オープン
5,194
5,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344945K-70-12-860 05+05 15+1511.5273370860
オープン
5,193
5,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344954K-70-12-870 05+05 15+1511.5273370870
オープン
5,218
5,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344963K-70-12-880 05+05 15+1511.5273370880
オープン
5,242
5,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33344972K-70-12-890 05+05 15+1511.5273370890
オープン
5,242
5,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする