ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04)

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)27.8材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)180寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/730寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33345496K-70-19-500 04+04500
オープン
6,681
7,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345505K-70-19-510 04+04510
オープン
6,702
7,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345514K-70-19-520 04+04520
オープン
6,743
7,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345523K-70-19-530 04+04530
オープン
6,763
7,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345532K-70-19-540 04+04540
オープン
6,804
7,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345541K-70-19-550 04+04550
オープン
6,845
7,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345557K-70-19-560 04+04560
オープン
6,865
7,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345566K-70-19-570 04+04570
オープン
6,886
7,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345575K-70-19-580 04+04580
オープン
6,927
7,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345584K-70-19-590 04+04590
オープン
6,947
7,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345593K-70-19-600 04+04600
オープン
6,988
7,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345602K-70-19-610 04+04610
オープン
6,989
7,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345611K-70-19-620 04+04620
オープン
7,030
7,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345627K-70-19-630 04+04630
オープン
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345636K-70-19-640 04+04640
オープン
7,091
7,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345645K-70-19-650 04+04650
オープン
7,112
7,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345654K-70-19-660 04+04660
オープン
7,132
7,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345663K-70-19-670 04+04670
オープン
7,173
7,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345672K-70-19-680 04+04680
オープン
7,193
7,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345681K-70-19-690 04+04690
オープン
7,234
7,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345697K-70-19-700 04+04700
オープン
7,275
8,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345706K-70-19-710 04+04710
オープン
7,296
8,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345715K-70-19-720 04+04720
オープン
7,337
8,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345724K-70-19-730 04+04730
オープン
7,357
8,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345733K-70-19-740 04+04740
オープン
7,378
8,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345742K-70-19-750 04+04750
オープン
7,399
8,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345751K-70-19-760 04+04760
オープン
7,419
8,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345767K-70-19-770 04+04770
オープン
7,460
8,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345776K-70-19-780 04+04780
オープン
7,480
8,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345785K-70-19-790 04+04790
オープン
7,521
8,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345794K-70-19-800 04+04800
オープン
7,542
8,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345803K-70-19-810 04+04810
オープン
7,583
8,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345812K-70-19-820 04+04820
オープン
7,603
8,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345821K-70-19-830 04+04830
オープン
7,644
8,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345837K-70-19-840 04+04840
オープン
7,685
8,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345846K-70-19-850 04+04850
オープン
7,706
8,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345855K-70-19-860 04+04860
オープン
7,747
8,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345864K-70-19-870 04+04870
オープン
7,747
8,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345873K-70-19-880 04+04880
オープン
7,767
8,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345882K-70-19-890 04+04890
オープン
7,808
8,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345891K-70-19-900 04+04900
オープン
7,829
8,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345907K-70-19-910 04+04910
オープン
7,870
8,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345916K-70-19-920 04+04920
オープン
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345925K-70-19-930 04+04930
オープン
7,931
8,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345934K-70-19-940 04+04940
オープン
7,952
8,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345943K-70-19-950 04+04950
オープン
7,993
8,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345952K-70-19-960 04+04960
オープン
8,034
8,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345961K-70-19-970 04+04970
オープン
8,054
8,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345977K-70-19-980 04+04980
オープン
8,095
8,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
33345986K-70-19-990 04+04990
オープン
8,136
8,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする