曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05)

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ホース外径(Φmm)27.8ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)180呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/730RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33346406K-70-19-500 05+0513.53683500
オープン
6,681
7,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346415K-70-19-510 05+0513.53683510
オープン
6,702
7,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346424K-70-19-520 05+0513.53683520
オープン
6,743
7,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346433K-70-19-530 05+0513.53683530
オープン
6,763
7,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346442K-70-19-540 05+0513.53683540
オープン
6,804
7,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346451K-70-19-550 05+0513.53683550
オープン
6,845
7,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346467K-70-19-560 05+0513.53683560
オープン
6,865
7,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346476K-70-19-570 05+0513.53683570
オープン
6,886
7,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346485K-70-19-580 05+0513.53683580
オープン
6,927
7,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346494K-70-19-590 05+0513.53683590
オープン
6,947
7,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346503K-70-19-600 05+0513.53683600
オープン
6,988
7,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346512K-70-19-610 05+0513.53683610
オープン
6,989
7,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346521K-70-19-620 05+0513.53683620
オープン
7,030
7,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346537K-70-19-630 05+0513.53683630
オープン
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346546K-70-19-640 05+0513.53683640
オープン
7,091
7,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346555K-70-19-650 05+0513.53683650
オープン
7,112
7,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346564K-70-19-660 05+0513.53683660
オープン
7,132
7,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346573K-70-19-670 05+0513.53683670
オープン
7,173
7,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346582K-70-19-680 05+0513.53683680
オープン
7,193
7,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346591K-70-19-690 05+0513.53683690
オープン
7,234
7,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346607K-70-19-700 05+0513.53683700
オープン
7,275
8,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346616K-70-19-710 05+0513.53683710
オープン
7,296
8,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346625K-70-19-720 05+0513.53683720
オープン
7,337
8,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346634K-70-19-730 05+0513.53683730
オープン
7,357
8,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346643K-70-19-740 05+0513.53683740
オープン
7,378
8,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346652K-70-19-750 05+0513.53683750
オープン
7,399
8,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346661K-70-19-760 05+0513.53683760
オープン
7,419
8,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346677K-70-19-770 05+0513.53683770
オープン
7,460
8,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346686K-70-19-780 05+0513.53683780
オープン
7,480
8,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346695K-70-19-790 05+0513.53683790
オープン
7,521
8,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346704K-70-19-800 05+0513.53683800
オープン
7,542
8,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346713K-70-19-810 05+0513.53683810
オープン
7,583
8,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346722K-70-19-820 05+0513.53683820
オープン
7,603
8,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346731K-70-19-830 05+0513.53683830
オープン
7,644
8,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346747K-70-19-840 05+0513.53683840
オープン
7,685
8,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346756K-70-19-850 05+0513.53683850
オープン
7,706
8,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346765K-70-19-860 05+0513.53683860
オープン
7,747
8,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346774K-70-19-870 05+0513.53683870
オープン
7,747
8,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346783K-70-19-880 05+0513.53683880
オープン
7,767
8,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346792K-70-19-890 05+0513.53683890
オープン
7,808
8,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346801K-70-19-900 05+0513.53683900
オープン
7,829
8,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346817K-70-19-910 05+0513.53683910
オープン
7,870
8,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346826K-70-19-920 05+0513.53683920
オープン
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346835K-70-19-930 05+0513.53683930
オープン
7,931
8,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346844K-70-19-940 05+0513.53683940
オープン
7,952
8,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346853K-70-19-950 05+0513.53683950
オープン
7,993
8,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346862K-70-19-960 05+0513.53683960
オープン
8,034
8,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346871K-70-19-970 05+0513.53683970
オープン
8,054
8,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346887K-70-19-980 05+0513.53683980
オープン
8,095
8,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
33346896K-70-19-990 05+0513.53683990
オープン
8,136
8,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする