曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)27.8ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)180接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/730RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33347316K-70-19-500 04+04 16+167.5364083500
オープン
7,648
8,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347325K-70-19-510 04+04 16+167.5364083510
オープン
7,667
8,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347334K-70-19-520 04+04 16+167.5364083520
オープン
7,706
8,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347343K-70-19-530 04+04 16+167.5364083530
オープン
7,686
8,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347352K-70-19-540 04+04 16+167.5364083540
オープン
7,725
8,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347361K-70-19-550 04+04 16+167.5364083550
オープン
7,764
8,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347377K-70-19-560 04+04 16+167.5364083560
オープン
7,783
8,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347386K-70-19-570 04+04 16+167.5364083570
オープン
7,822
8,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347395K-70-19-580 04+04 16+167.5364083580
オープン
7,861
8,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347404K-70-19-590 04+04 16+167.5364083590
オープン
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347413K-70-19-600 04+04 16+167.5364083600
オープン
7,919
8,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347422K-70-19-610 04+04 16+167.5364083610
オープン
7,938
8,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347431K-70-19-620 04+04 16+167.5364083620
オープン
7,977
8,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347447K-70-19-630 04+04 16+167.5364083630
オープン
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347456K-70-19-640 04+04 16+167.5364083640
オープン
8,035
8,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347465K-70-19-650 04+04 16+167.5364083650
オープン
8,054
8,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347474K-70-19-660 04+04 16+167.5364083660
オープン
8,054
8,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347483K-70-19-670 04+04 16+167.5364083670
オープン
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347492K-70-19-680 04+04 16+167.5364083680
オープン
8,112
8,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347501K-70-19-690 04+04 16+167.5364083690
オープン
8,151
8,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347517K-70-19-700 04+04 16+167.5364083700
オープン
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347526K-70-19-710 04+04 16+167.5364083710
オープン
8,209
9,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347535K-70-19-720 04+04 16+167.5364083720
オープン
8,248
9,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347544K-70-19-730 04+04 16+167.5364083730
オープン
8,267
9,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347553K-70-19-740 04+04 16+167.5364083740
オープン
8,306
9,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347562K-70-19-750 04+04 16+167.5364083750
オープン
8,325
9,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347571K-70-19-760 04+04 16+167.5364083760
オープン
8,364
9,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347587K-70-19-770 04+04 16+167.5364083770
オープン
8,383
9,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347596K-70-19-780 04+04 16+167.5364083780
オープン
8,422
9,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347605K-70-19-790 04+04 16+167.5364083790
オープン
8,422
9,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347614K-70-19-800 04+04 16+167.5364083800
オープン
8,441
9,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347623K-70-19-810 04+04 16+167.5364083810
オープン
8,480
9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347632K-70-19-820 04+04 16+167.5364083820
オープン
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347641K-70-19-830 04+04 16+167.5364083830
オープン
8,538
9,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347657K-70-19-840 04+04 16+167.5364083840
オープン
8,577
9,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347666K-70-19-850 04+04 16+167.5364083850
オープン
8,596
9,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347675K-70-19-860 04+04 16+167.5364083860
オープン
8,635
9,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347684K-70-19-870 04+04 16+167.5364083870
オープン
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347693K-70-19-880 04+04 16+167.5364083880
オープン
8,693
9,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347702K-70-19-890 04+04 16+167.5364083890
オープン
8,732
9,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347711K-70-19-900 04+04 16+167.5364083900
オープン
8,751
9,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347727K-70-19-910 04+04 16+167.5364083910
オープン
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347736K-70-19-920 04+04 16+167.5364083920
オープン
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347745K-70-19-930 04+04 16+167.5364083930
オープン
8,809
9,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347754K-70-19-940 04+04 16+167.5364083940
オープン
8,829
9,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347763K-70-19-950 04+04 16+167.5364083950
オープン
8,867
9,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347772K-70-19-960 04+04 16+167.5364083960
オープン
8,887
9,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347781K-70-19-970 04+04 16+167.5364083970
オープン
8,925
9,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347797K-70-19-980 04+04 16+167.5364083980
オープン
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
33347806K-70-19-990 04+04 16+167.5364083990
オープン
9,003
9,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする