曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05)

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ホース外径(Φmm)35.7ねじTG1最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)240呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1055ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
接続部ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33350046K-70-25-500 05+0514.04192500管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,565
11,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350055K-70-25-510 05+0514.04192510管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,588
11,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350064K-70-25-520 05+0514.04192520管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,633
11,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350073K-70-25-530 05+0514.04192530管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,656
11,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350082K-70-25-540 05+0514.04192540管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,701
11,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350091K-70-25-550 05+0514.04192550管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,723
11,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350107K-70-25-560 05+0514.04192560管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,814
11,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350116K-70-25-570 05+0514.04192570管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,837
11,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350125K-70-25-580 05+0514.04192580管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,882
11,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350134K-70-25-590 05+0514.04192590管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,904
11,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350143K-70-25-600 05+0514.04192600管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,950
12,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350152K-70-25-610 05+0514.04192610管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
10,972
12,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350161K-70-25-620 05+0514.04192620管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,063
12,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350177K-70-25-630 05+0514.04192630管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,085
12,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350186K-70-25-640 05+0514.04192640管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,108
12,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350195K-70-25-650 05+0514.04192650管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,153
12,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350204K-70-25-660 05+0514.04192660管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,176
12,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350213K-70-25-670 05+0514.04192670管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,266
12,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350222K-70-25-680 05+0514.04192680管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,311
12,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350231K-70-25-690 05+0514.04192690管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,334
12,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350247K-70-25-700 05+0514.04192700管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,379
12,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350256K-70-25-710 05+0514.04192710管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,402
12,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350265K-70-25-720 05+0514.04192720管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,425
12,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350274K-70-25-730 05+0514.04192730管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,515
12,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350283K-70-25-740 05+0514.04192740管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350292K-70-25-750 05+0514.04192750管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350301K-70-25-760 05+0514.04192760管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350317K-70-25-770 05+0514.04192770管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,651
12,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350326K-70-25-780 05+0514.04192780管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,674
12,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350335K-70-25-790 05+0514.04192790管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,764
12,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350344K-70-25-800 05+0514.04192800管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,786
12,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350353K-70-25-810 05+0514.04192810管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,832
13,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350362K-70-25-820 05+0514.04192820管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,854
13,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350371K-70-25-830 05+0514.04192830管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350387K-70-25-840 05+0514.04192840管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,945
13,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350396K-70-25-850 05+0514.04192850管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
11,990
13,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350405K-70-25-860 05+0514.04192860管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,035
13,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350414K-70-25-870 05+0514.04192870管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,058
13,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350423K-70-25-880 05+0514.04192880管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,103
13,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350432K-70-25-890 05+0514.04192890管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,126
13,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350441K-70-25-900 05+0514.04192900管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,194
13,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350457K-70-25-910 05+0514.04192910管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,239
13,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350466K-70-25-920 05+0514.04192920管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,284
13,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350475K-70-25-930 05+0514.04192930管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,307
13,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350484K-70-25-940 05+0514.04192940管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,352
13,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350493K-70-25-950 05+0514.04192950管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,398
13,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350502K-70-25-960 05+0514.04192960管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,443
13,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350511K-70-25-970 05+0514.04192970管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,466
13,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350527K-70-25-980 05+0514.04192980管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,510
13,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350536K-70-25-990 05+0514.04192990管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
オープン
12,556
13,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする