ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)35.7ねじTG1最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)240接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1055ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33350956K-70-25-500 04+04 16+169.0414392500
オープン
11,998
13,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350965K-70-25-510 04+04 16+169.0414392510
オープン
12,019
13,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350974K-70-25-520 04+04 16+169.0414392520
オープン
12,060
13,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350983K-70-25-530 04+04 16+169.0414392530
オープン
12,100
13,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
33350992K-70-25-540 04+04 16+169.0414392540
オープン
12,121
13,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351001K-70-25-550 04+04 16+169.0414392550
オープン
12,203
13,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351017K-70-25-560 04+04 16+169.0414392560
オープン
12,223
13,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351026K-70-25-570 04+04 16+169.0414392570
オープン
12,243
13,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351035K-70-25-580 04+04 16+169.0414392580
オープン
12,284
13,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351044K-70-25-590 04+04 16+169.0414392590
オープン
12,305
13,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351053K-70-25-600 04+04 16+169.0414392600
オープン
12,346
13,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351062K-70-25-610 04+04 16+169.0414392610
オープン
12,407
13,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351071K-70-25-620 04+04 16+169.0414392620
オープン
12,448
13,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351087K-70-25-630 04+04 16+169.0414392630
オープン
12,468
13,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351096K-70-25-640 04+04 16+169.0414392640
オープン
12,509
13,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351105K-70-25-650 04+04 16+169.0414392650
オープン
12,530
13,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351114K-70-25-660 04+04 16+169.0414392660
オープン
12,612
13,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351123K-70-25-670 04+04 16+169.0414392670
オープン
12,632
13,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351132K-70-25-680 04+04 16+169.0414392680
オープン
12,673
13,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351141K-70-25-690 04+04 16+169.0414392690
オープン
12,693
13,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351157K-70-25-700 04+04 16+169.0414392700
オープン
12,734
14,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351166K-70-25-710 04+04 16+169.0414392710
オープン
12,755
14,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351175K-70-25-720 04+04 16+169.0414392720
オープン
12,816
14,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351184K-70-25-730 04+04 16+169.0414392730
オープン
12,857
14,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351193K-70-25-740 04+04 16+169.0414392740
オープン
12,877
14,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351202K-70-25-750 04+04 16+169.0414392750
オープン
12,918
14,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351211K-70-25-760 04+04 16+169.0414392760
オープン
12,959
14,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351227K-70-25-770 04+04 16+169.0414392770
オープン
13,000
14,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351236K-70-25-780 04+04 16+169.0414392780
オープン
13,041
14,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351245K-70-25-790 04+04 16+169.0414392790
オープン
13,082
14,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351254K-70-25-800 04+04 16+169.0414392800
オープン
13,102
14,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351263K-70-25-810 04+04 16+169.0414392810
オープン
13,143
14,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351272K-70-25-820 04+04 16+169.0414392820
オープン
13,163
14,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351281K-70-25-830 04+04 16+169.0414392830
オープン
13,225
14,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351297K-70-25-840 04+04 16+169.0414392840
オープン
13,246
14,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351306K-70-25-850 04+04 16+169.0414392850
オープン
13,286
14,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351315K-70-25-860 04+04 16+169.0414392860
オープン
13,327
14,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351324K-70-25-870 04+04 16+169.0414392870
オープン
13,368
14,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351333K-70-25-880 04+04 16+169.0414392880
オープン
13,388
14,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351342K-70-25-890 04+04 16+169.0414392890
オープン
13,450
14,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351351K-70-25-900 04+04 16+169.0414392900
オープン
13,471
14,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351367K-70-25-910 04+04 16+169.0414392910
オープン
13,511
14,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351376K-70-25-920 04+04 16+169.0414392920
オープン
13,552
14,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351385K-70-25-930 04+04 16+169.0414392930
オープン
13,572
14,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351394K-70-25-940 04+04 16+169.0414392940
オープン
13,634
14,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351403K-70-25-950 04+04 16+169.0414392950
オープン
13,655
15,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351412K-70-25-960 04+04 16+169.0414392960
オープン
13,695
15,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351421K-70-25-970 04+04 16+169.0414392970
オープン
13,716
15,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351437K-70-25-980 04+04 16+169.0414392980
オープン
13,777
15,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351446K-70-25-990 04+04 16+169.0414392990
オープン
13,797
15,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする