ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)35.7ねじTG1最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)240呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1055ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33351866K-70-25-500 05+05 15+1514.0414192500
オープン
11,998
13,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351875K-70-25-510 05+05 15+1514.0414192510
オープン
12,019
13,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351884K-70-25-520 05+05 15+1514.0414192520
オープン
12,060
13,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351893K-70-25-530 05+05 15+1514.0414192530
オープン
12,100
13,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351902K-70-25-540 05+05 15+1514.0414192540
オープン
12,121
13,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351911K-70-25-550 05+05 15+1514.0414192550
オープン
12,203
13,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351927K-70-25-560 05+05 15+1514.0414192560
オープン
12,223
13,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351936K-70-25-570 05+05 15+1514.0414192570
オープン
12,243
13,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351945K-70-25-580 05+05 15+1514.0414192580
オープン
12,284
13,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351954K-70-25-590 05+05 15+1514.0414192590
オープン
12,305
13,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351963K-70-25-600 05+05 15+1514.0414192600
オープン
12,346
13,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351972K-70-25-610 05+05 15+1514.0414192610
オープン
12,407
13,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351981K-70-25-620 05+05 15+1514.0414192620
オープン
12,448
13,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
33351997K-70-25-630 05+05 15+1514.0414192630
オープン
12,468
13,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352006K-70-25-640 05+05 15+1514.0414192640
オープン
12,509
13,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352015K-70-25-650 05+05 15+1514.0414192650
オープン
12,530
13,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352024K-70-25-660 05+05 15+1514.0414192660
オープン
12,612
13,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352033K-70-25-670 05+05 15+1514.0414192670
オープン
12,632
13,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352042K-70-25-680 05+05 15+1514.0414192680
オープン
12,673
13,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352051K-70-25-690 05+05 15+1514.0414192690
オープン
12,693
13,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352067K-70-25-700 05+05 15+1514.0414192700
オープン
12,734
14,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352076K-70-25-710 05+05 15+1514.0414192710
オープン
12,755
14,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352085K-70-25-720 05+05 15+1514.0414192720
オープン
12,816
14,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352094K-70-25-730 05+05 15+1514.0414192730
オープン
12,857
14,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352103K-70-25-740 05+05 15+1514.0414192740
オープン
12,877
14,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352112K-70-25-750 05+05 15+1514.0414192750
オープン
12,918
14,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352121K-70-25-760 05+05 15+1514.0414192760
オープン
12,959
14,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352137K-70-25-770 05+05 15+1514.0414192770
オープン
13,000
14,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352146K-70-25-780 05+05 15+1514.0414192780
オープン
13,041
14,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352155K-70-25-790 05+05 15+1514.0414192790
オープン
13,082
14,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352164K-70-25-800 05+05 15+1514.0414192800
オープン
13,102
14,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352173K-70-25-810 05+05 15+1514.0414192810
オープン
13,143
14,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352182K-70-25-820 05+05 15+1514.0414192820
オープン
13,163
14,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352191K-70-25-830 05+05 15+1514.0414192830
オープン
13,225
14,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352207K-70-25-840 05+05 15+1514.0414192840
オープン
13,246
14,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352216K-70-25-850 05+05 15+1514.0414192850
オープン
13,286
14,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352225K-70-25-860 05+05 15+1514.0414192860
オープン
13,327
14,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352234K-70-25-870 05+05 15+1514.0414192870
オープン
13,368
14,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352243K-70-25-880 05+05 15+1514.0414192880
オープン
13,388
14,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352252K-70-25-890 05+05 15+1514.0414192890
オープン
13,450
14,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352261K-70-25-900 05+05 15+1514.0414192900
オープン
13,471
14,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352277K-70-25-910 05+05 15+1514.0414192910
オープン
13,511
14,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352286K-70-25-920 05+05 15+1514.0414192920
オープン
13,552
14,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352295K-70-25-930 05+05 15+1514.0414192930
オープン
13,572
14,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352304K-70-25-940 05+05 15+1514.0414192940
オープン
13,634
14,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352313K-70-25-950 05+05 15+1514.0414192950
オープン
13,655
15,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352322K-70-25-960 05+05 15+1514.0414192960
オープン
13,695
15,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352331K-70-25-970 05+05 15+1514.0414192970
オープン
13,716
15,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352347K-70-25-980 05+05 15+1514.0414192980
オープン
13,777
15,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33352356K-70-25-990 05+05 15+1514.0414192990
オープン
13,797
15,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする