ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05)

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) - 十川ゴム
(2件のレビュー)
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)85呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33353783K-140-06-400 05+058.51960400
オープン
1,946
2,141(税込)
5日以内出荷
返品不可
33353792K-140-06-410 05+058.51960410
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353801K-140-06-420 05+058.51960420
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353817K-140-06-430 05+058.51960430
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353826K-140-06-440 05+058.51960440
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353835K-140-06-450 05+058.51960450
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353844K-140-06-460 05+058.51960460
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353853K-140-06-470 05+058.51960470
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353862K-140-06-480 05+058.51960480
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353871K-140-06-490 05+058.51960490
オープン
1,946
2,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353887K-140-06-500 05+058.51960500
オープン
1,946
2,141(税込)
5日以内出荷
返品不可
33353896K-140-06-510 05+058.51960510
オープン
1,961
2,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353905K-140-06-520 05+058.51960520
オープン
1,961
2,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353914K-140-06-530 05+058.51960530
オープン
1,978
2,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353923K-140-06-540 05+058.51960540
オープン
1,996
2,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353932K-140-06-550 05+058.51960550
オープン
2,012
2,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353941K-140-06-560 05+058.51960560
オープン
2,011
2,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353957K-140-06-570 05+058.51960570
オープン
2,011
2,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353966K-140-06-580 05+058.51960580
オープン
2,044
2,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353975K-140-06-590 05+058.51960590
オープン
2,044
2,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353984K-140-06-600 05+058.51960600
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33353993K-140-06-610 05+058.51960610
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354002K-140-06-620 05+058.51960620
オープン
2,078
2,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354011K-140-06-630 05+058.51960630
オープン
2,094
2,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354027K-140-06-640 05+058.51960640
オープン
2,111
2,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354036K-140-06-650 05+058.51960650
オープン
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354045K-140-06-660 05+058.51960660
オープン
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354054K-140-06-670 05+058.51960670
オープン
2,144
2,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354063K-140-06-680 05+058.51960680
オープン
2,144
2,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354072K-140-06-690 05+058.51960690
オープン
2,161
2,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354081K-140-06-700 05+058.51960700
オープン
2,179
2,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354097K-140-06-710 05+058.51960710
オープン
2,195
2,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354106K-140-06-720 05+058.51960720
オープン
2,195
2,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354115K-140-06-730 05+058.51960730
オープン
2,211
2,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354124K-140-06-740 05+058.51960740
オープン
2,227
2,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354133K-140-06-750 05+058.51960750
オープン
2,244
2,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354142K-140-06-760 05+058.51960760
オープン
2,244
2,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354151K-140-06-770 05+058.51960770
オープン
2,245
2,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354167K-140-06-780 05+058.51960780
オープン
2,261
2,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354176K-140-06-790 05+058.51960790
オープン
2,277
2,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354185K-140-06-800 05+058.51960800
オープン
2,294
2,523(税込)
5日以内出荷
返品不可
33354194K-140-06-810 05+058.51960810
オープン
2,295
2,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354203K-140-06-820 05+058.51960820
オープン
2,311
2,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354212K-140-06-830 05+058.51960830
オープン
2,328
2,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354221K-140-06-840 05+058.51960840
オープン
2,344
2,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354237K-140-06-850 05+058.51960850
オープン
2,344
2,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33354246K-140-06-860 05+058.51960860
オープン
2,345
2,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354255K-140-06-870 05+058.51960870
オープン
2,361
2,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354264K-140-06-880 05+058.51960880
オープン
2,378
2,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354273K-140-06-890 05+058.51960890
オープン
2,394
2,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33354185
2021-01-28
用途: 農業機械の修理
農・林・水産業

おかげさまで直りました。
またお願いしようと思います。

対象商品 : 33354316
2019-08-26
用途: 油圧機械のメンテナンス
教育・研究機関

油圧機械のメンテナンス用に購入しました.曲がりやすさも適切で,使いやすいと思います.他社,多種ありますが,性能の差異はわかりません.価格で選びましたが,支障はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする