曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)85接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33354797K-140-06-400 04+04 16+165.5192860400
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354806K-140-06-410 04+04 16+165.5192860410
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354815K-140-06-420 04+04 16+165.5192860420
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354824K-140-06-430 04+04 16+165.5192860430
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354833K-140-06-440 04+04 16+165.5192860440
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354842K-140-06-450 04+04 16+165.5192860450
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354851K-140-06-460 04+04 16+165.5192860460
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354867K-140-06-470 04+04 16+165.5192860470
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354876K-140-06-480 04+04 16+165.5192860480
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354885K-140-06-490 04+04 16+165.5192860490
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354894K-140-06-500 04+04 16+165.5192860500
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354903K-140-06-510 04+04 16+165.5192860510
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354912K-140-06-520 04+04 16+165.5192860520
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354921K-140-06-530 04+04 16+165.5192860530
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354937K-140-06-540 04+04 16+165.5192860540
オープン
2,257
2,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354946K-140-06-550 04+04 16+165.5192860550
オープン
2,257
2,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354955K-140-06-560 04+04 16+165.5192860560
オープン
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354964K-140-06-570 04+04 16+165.5192860570
オープン
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354973K-140-06-580 04+04 16+165.5192860580
オープン
2,304
2,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354982K-140-06-590 04+04 16+165.5192860590
オープン
2,304
2,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
33354991K-140-06-600 04+04 16+165.5192860600
オープン
2,335
2,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355007K-140-06-610 04+04 16+165.5192860610
オープン
2,335
2,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355016K-140-06-620 04+04 16+165.5192860620
オープン
2,335
2,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355025K-140-06-630 04+04 16+165.5192860630
オープン
2,367
2,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355034K-140-06-640 04+04 16+165.5192860640
オープン
2,367
2,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355043K-140-06-650 04+04 16+165.5192860650
オープン
2,382
2,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355052K-140-06-660 04+04 16+165.5192860660
オープン
2,382
2,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355061K-140-06-670 04+04 16+165.5192860670
オープン
2,414
2,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355077K-140-06-680 04+04 16+165.5192860680
オープン
2,414
2,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355086K-140-06-690 04+04 16+165.5192860690
オープン
2,429
2,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355095K-140-06-700 04+04 16+165.5192860700
オープン
2,429
2,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355104K-140-06-710 04+04 16+165.5192860710
オープン
2,444
2,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355113K-140-06-720 04+04 16+165.5192860720
オープン
2,461
2,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355122K-140-06-730 04+04 16+165.5192860730
オープン
2,461
2,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355131K-140-06-740 04+04 16+165.5192860740
オープン
2,476
2,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355147K-140-06-750 04+04 16+165.5192860750
オープン
2,476
2,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355156K-140-06-760 04+04 16+165.5192860760
オープン
2,491
2,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355165K-140-06-770 04+04 16+165.5192860770
オープン
2,508
2,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355174K-140-06-780 04+04 16+165.5192860780
オープン
2,523
2,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355183K-140-06-790 04+04 16+165.5192860790
オープン
2,523
2,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355192K-140-06-800 04+04 16+165.5192860800
オープン
2,538
2,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355201K-140-06-810 04+04 16+165.5192860810
オープン
2,555
2,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355217K-140-06-820 04+04 16+165.5192860820
オープン
2,555
2,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355226K-140-06-830 04+04 16+165.5192860830
オープン
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355235K-140-06-840 04+04 16+165.5192860840
オープン
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355244K-140-06-850 04+04 16+165.5192860850
オープン
2,585
2,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355253K-140-06-860 04+04 16+165.5192860860
オープン
2,602
2,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355262K-140-06-870 04+04 16+165.5192860870
オープン
2,617
2,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355271K-140-06-880 04+04 16+165.5192860880
オープン
2,617
2,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355287K-140-06-890 04+04 16+165.5192860890
オープン
2,632
2,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする