曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油ネジ口内径(Φmm)4.0補強層1W材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4最小破壊圧力(MPa)68.6最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長l(mm)
ホース内径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355804K-140-06-400 05+05 15+1514.0854006.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355813K-140-06-410 05+05 15+1514.0854106.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355822K-140-06-420 05+05 15+1514.0854206.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355831K-140-06-430 05+05 15+1514.0854306.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355847K-140-06-440 05+05 15+1514.0854406.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355856K-140-06-450 05+05 15+1514.0854506.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355865K-140-06-460 05+05 15+1514.0854606.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355874K-140-06-470 05+05 15+1514.0854706.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355883K-140-06-480 05+05 15+1514.0854806.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355892K-140-06-490 05+05 15+1514.0854906.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355901K-140-06-500 05+05 15+1514.0855006.38.5192860
オープン
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355917K-140-06-510 05+05 15+1514.0855106.38.5192860
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355926K-140-06-520 05+05 15+1514.0855206.38.5192860
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355935K-140-06-530 05+05 15+1514.0855306.38.5192860
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355944K-140-06-540 05+05 15+1514.0855406.38.5192860
オープン
2,257
2,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355953K-140-06-550 05+05 15+1514.0855506.38.5192860
オープン
2,257
2,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355962K-140-06-560 05+05 15+1514.0855606.38.5192860
オープン
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355971K-140-06-570 05+05 15+1514.0855706.38.5192860
オープン
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355987K-140-06-580 05+05 15+1514.0855806.38.5192860
オープン
2,304
2,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
33355996K-140-06-590 05+05 15+1514.0855906.38.5192860
オープン
2,304
2,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356005K-140-06-600 05+05 15+1514.0856006.38.5192860
オープン
2,335
2,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356014K-140-06-610 05+05 15+1514.0856106.38.5192860
オープン
2,335
2,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356023K-140-06-620 05+05 15+1514.0856206.38.5192860
オープン
2,335
2,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356032K-140-06-630 05+05 15+1514.0856306.38.5192860
オープン
2,367
2,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356041K-140-06-640 05+05 15+1514.0856406.38.5192860
オープン
2,367
2,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356057K-140-06-650 05+05 15+1514.0856506.38.5192860
オープン
2,382
2,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356066K-140-06-660 05+05 15+1514.0856606.38.5192860
オープン
2,382
2,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356075K-140-06-670 05+05 15+1514.0856706.38.5192860
オープン
2,414
2,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356084K-140-06-680 05+05 15+1514.0856806.38.5192860
オープン
2,414
2,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356093K-140-06-690 05+05 15+1514.0856906.38.5192860
オープン
2,429
2,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356102K-140-06-700 05+05 15+1514.0857006.38.5192860
オープン
2,429
2,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356111K-140-06-710 05+05 15+1514.0857106.38.5192860
オープン
2,444
2,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356127K-140-06-720 05+05 15+1514.0857206.38.5192860
オープン
2,461
2,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356136K-140-06-730 05+05 15+1514.0857306.38.5192860
オープン
2,461
2,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356145K-140-06-740 05+05 15+1514.0857406.38.5192860
オープン
2,476
2,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356154K-140-06-750 05+05 15+1514.0857506.38.5192860
オープン
2,476
2,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356163K-140-06-760 05+05 15+1514.0857606.38.5192860
オープン
2,491
2,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356172K-140-06-770 05+05 15+1514.0857706.38.5192860
オープン
2,508
2,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356181K-140-06-780 05+05 15+1514.0857806.38.5192860
オープン
2,523
2,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356197K-140-06-790 05+05 15+1514.0857906.38.5192860
オープン
2,523
2,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356206K-140-06-800 05+05 15+1514.0858006.38.5192860
オープン
2,538
2,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356215K-140-06-810 05+05 15+1514.0858106.38.5192860
オープン
2,555
2,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356224K-140-06-820 05+05 15+1514.0858206.38.5192860
オープン
2,555
2,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356233K-140-06-830 05+05 15+1514.0858306.38.5192860
オープン
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356242K-140-06-840 05+05 15+1514.0858406.38.5192860
オープン
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356251K-140-06-850 05+05 15+1514.0858506.38.5192860
オープン
2,585
2,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356267K-140-06-860 05+05 15+1514.0858606.38.5192860
オープン
2,602
2,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356276K-140-06-870 05+05 15+1514.0858706.38.5192860
オープン
2,617
2,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356285K-140-06-880 05+05 15+1514.0858806.38.5192860
オープン
2,617
2,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356294K-140-06-890 05+05 15+1514.0858906.38.5192860
オープン
2,632
2,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする