ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04)

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33356811K-140-09-400 04+04400
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356827K-140-09-410 04+04410
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356836K-140-09-420 04+04420
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356845K-140-09-430 04+04430
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356854K-140-09-440 04+04440
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356863K-140-09-450 04+04450
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356872K-140-09-460 04+04460
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356881K-140-09-470 04+04470
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356897K-140-09-480 04+04480
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356906K-140-09-490 04+04490
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356915K-140-09-500 04+04500
オープン
2,132
2,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356924K-140-09-510 04+04510
オープン
2,131
2,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356933K-140-09-520 04+04520
オープン
2,147
2,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356942K-140-09-530 04+04530
オープン
2,161
2,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356951K-140-09-540 04+04540
オープン
2,177
2,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356967K-140-09-550 04+04550
オープン
2,176
2,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356976K-140-09-560 04+04560
オープン
2,192
2,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356985K-140-09-570 04+04570
オープン
2,207
2,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
33356994K-140-09-580 04+04580
オープン
2,223
2,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357003K-140-09-590 04+04590
オープン
2,223
2,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357012K-140-09-600 04+04600
オープン
2,253
2,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357021K-140-09-610 04+04610
オープン
2,253
2,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357037K-140-09-620 04+04620
オープン
2,268
2,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357046K-140-09-630 04+04630
オープン
2,268
2,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357055K-140-09-640 04+04640
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357064K-140-09-650 04+04650
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
33357073K-140-09-660 04+04660
オープン
2,313
2,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357082K-140-09-670 04+04670
オープン
2,313
2,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357091K-140-09-680 04+04680
オープン
2,344
2,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357107K-140-09-690 04+04690
オープン
2,344
2,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357116K-140-09-700 04+04700
オープン
2,359
2,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357125K-140-09-710 04+04710
オープン
2,359
2,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357134K-140-09-720 04+04720
オープン
2,389
2,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357143K-140-09-730 04+04730
オープン
2,389
2,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357152K-140-09-740 04+04740
オープン
2,404
2,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357161K-140-09-750 04+04750
オープン
2,404
2,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357177K-140-09-760 04+04760
オープン
2,434
2,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357186K-140-09-770 04+04770
オープン
2,434
2,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357195K-140-09-780 04+04780
オープン
2,449
2,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357204K-140-09-790 04+04790
オープン
2,449
2,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357213K-140-09-800 04+04800
オープン
2,479
2,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357222K-140-09-810 04+04810
オープン
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357231K-140-09-820 04+04820
オープン
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357247K-140-09-830 04+04830
オープン
2,495
2,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357256K-140-09-840 04+04840
オープン
2,495
2,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357265K-140-09-850 04+04850
オープン
2,525
2,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357274K-140-09-860 04+04860
オープン
2,525
2,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357283K-140-09-870 04+04870
オープン
2,555
2,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357292K-140-09-880 04+04880
オープン
2,555
2,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
33357301K-140-09-890 04+04890
オープン
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする