ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04)

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33360853K-140-12-400 04+04400
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360862K-140-12-410 04+04410
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360871K-140-12-420 04+04420
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360887K-140-12-430 04+04430
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360896K-140-12-440 04+04440
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360905K-140-12-450 04+04450
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360914K-140-12-460 04+04460
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360923K-140-12-470 04+04470
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360932K-140-12-480 04+04480
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360941K-140-12-490 04+04490
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360957K-140-12-500 04+04500
オープン
3,432
3,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360966K-140-12-510 04+04510
オープン
3,472
3,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360975K-140-12-520 04+04520
オープン
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360984K-140-12-530 04+04530
オープン
3,513
3,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
33360993K-140-12-540 04+04540
オープン
3,553
3,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361002K-140-12-550 04+04550
オープン
3,573
3,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361011K-140-12-560 04+04560
オープン
3,574
3,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361027K-140-12-570 04+04570
オープン
3,614
3,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361036K-140-12-580 04+04580
オープン
3,634
3,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361045K-140-12-590 04+04590
オープン
3,655
4,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361054K-140-12-600 04+04600
オープン
3,675
4,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361063K-140-12-610 04+04610
オープン
3,716
4,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361072K-140-12-620 04+04620
オープン
3,736
4,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361081K-140-12-630 04+04630
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361097K-140-12-640 04+04640
オープン
3,777
4,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361106K-140-12-650 04+04650
オープン
3,797
4,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361115K-140-12-660 04+04660
オープン
3,817
4,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361124K-140-12-670 04+04670
オープン
3,858
4,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361133K-140-12-680 04+04680
オープン
3,878
4,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361142K-140-12-690 04+04690
オープン
3,919
4,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361151K-140-12-700 04+04700
オープン
3,939
4,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361167K-140-12-710 04+04710
オープン
3,939
4,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361176K-140-12-720 04+04720
オープン
3,959
4,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361185K-140-12-730 04+04730
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361194K-140-12-740 04+04740
オープン
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361203K-140-12-750 04+04750
オープン
4,061
4,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361212K-140-12-760 04+04760
オープン
4,081
4,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361221K-140-12-770 04+04770
オープン
4,101
4,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361237K-140-12-780 04+04780
オープン
4,101
4,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361246K-140-12-790 04+04790
オープン
4,142
4,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361255K-140-12-800 04+04800
オープン
4,162
4,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361264K-140-12-810 04+04810
オープン
4,183
4,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361273K-140-12-820 04+04820
オープン
4,223
4,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361282K-140-12-830 04+04830
オープン
4,243
4,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361291K-140-12-840 04+04840
オープン
4,263
4,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361307K-140-12-850 04+04850
オープン
4,284
4,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361316K-140-12-860 04+04860
オープン
4,304
4,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361325K-140-12-870 04+04870
オープン
4,325
4,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361334K-140-12-880 04+04880
オープン
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
33361343K-140-12-890 04+04890
オープン
4,385
4,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする