曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33362874K-140-12-400 04+04 16+166.0273670400
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362883K-140-12-410 04+04 16+166.0273670410
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362892K-140-12-420 04+04 16+166.0273670420
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362901K-140-12-430 04+04 16+166.0273670430
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362917K-140-12-440 04+04 16+166.0273670440
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362926K-140-12-450 04+04 16+166.0273670450
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362935K-140-12-460 04+04 16+166.0273670460
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362944K-140-12-470 04+04 16+166.0273670470
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362953K-140-12-480 04+04 16+166.0273670480
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362962K-140-12-490 04+04 16+166.0273670490
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362971K-140-12-500 04+04 16+166.0273670500
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362987K-140-12-510 04+04 16+166.0273670510
オープン
3,893
4,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
33362996K-140-12-520 04+04 16+166.0273670520
オープン
3,893
4,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363005K-140-12-530 04+04 16+166.0273670530
オープン
3,912
4,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363014K-140-12-540 04+04 16+166.0273670540
オープン
3,931
4,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363023K-140-12-550 04+04 16+166.0273670550
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363032K-140-12-560 04+04 16+166.0273670560
オープン
3,987
4,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363041K-140-12-570 04+04 16+166.0273670570
オープン
4,024
4,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363057K-140-12-580 04+04 16+166.0273670580
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363066K-140-12-590 04+04 16+166.0273670590
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363075K-140-12-600 04+04 16+166.0273670600
オープン
4,062
4,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363084K-140-12-610 04+04 16+166.0273670610
オープン
4,099
4,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363093K-140-12-620 04+04 16+166.0273670620
オープン
4,118
4,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363102K-140-12-630 04+04 16+166.0273670630
オープン
4,155
4,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363111K-140-12-640 04+04 16+166.0273670640
オープン
4,174
4,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363127K-140-12-650 04+04 16+166.0273670650
オープン
4,193
4,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363136K-140-12-660 04+04 16+166.0273670660
オープン
4,211
4,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363145K-140-12-670 04+04 16+166.0273670670
オープン
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363154K-140-12-680 04+04 16+166.0273670680
オープン
4,249
4,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363163K-140-12-690 04+04 16+166.0273670690
オープン
4,286
4,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363172K-140-12-700 04+04 16+166.0273670700
オープン
4,305
4,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363181K-140-12-710 04+04 16+166.0273670710
オープン
4,324
4,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363197K-140-12-720 04+04 16+166.0273670720
オープン
4,361
4,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363206K-140-12-730 04+04 16+166.0273670730
オープン
4,361
4,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363215K-140-12-740 04+04 16+166.0273670740
オープン
4,380
4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363224K-140-12-750 04+04 16+166.0273670750
オープン
4,399
4,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363233K-140-12-760 04+04 16+166.0273670760
オープン
4,436
4,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363242K-140-12-770 04+04 16+166.0273670770
オープン
4,455
4,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363251K-140-12-780 04+04 16+166.0273670780
オープン
4,492
4,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363267K-140-12-790 04+04 16+166.0273670790
オープン
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363276K-140-12-800 04+04 16+166.0273670800
オープン
4,549
5,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363285K-140-12-810 04+04 16+166.0273670810
オープン
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363294K-140-12-820 04+04 16+166.0273670820
オープン
4,567
5,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363303K-140-12-830 04+04 16+166.0273670830
オープン
4,586
5,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363312K-140-12-840 04+04 16+166.0273670840
オープン
4,623
5,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363321K-140-12-850 04+04 16+166.0273670850
オープン
4,661
5,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363337K-140-12-860 04+04 16+166.0273670860
オープン
4,680
5,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363346K-140-12-870 04+04 16+166.0273670870
オープン
4,699
5,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363355K-140-12-880 04+04 16+166.0273670880
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363364K-140-12-890 04+04 16+166.0273670890
オープン
4,717
5,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする