曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33363881K-140-12-400 05+05 15+1511.5273370400
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363897K-140-12-410 05+05 15+1511.5273370410
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363906K-140-12-420 05+05 15+1511.5273370420
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363915K-140-12-430 05+05 15+1511.5273370430
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363924K-140-12-440 05+05 15+1511.5273370440
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363933K-140-12-450 05+05 15+1511.5273370450
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363942K-140-12-460 05+05 15+1511.5273370460
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363951K-140-12-470 05+05 15+1511.5273370470
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363967K-140-12-480 05+05 15+1511.5273370480
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363976K-140-12-490 05+05 15+1511.5273370490
オープン
3,856
4,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33363985K-140-12-500 05+05 15+1511.5273370500
オープン
3,856
4,242(税込)
5日以内出荷
返品不可
33363994K-140-12-510 05+05 15+1511.5273370510
オープン
3,893
4,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364003K-140-12-520 05+05 15+1511.5273370520
オープン
3,893
4,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364012K-140-12-530 05+05 15+1511.5273370530
オープン
3,912
4,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364021K-140-12-540 05+05 15+1511.5273370540
オープン
3,931
4,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364037K-140-12-550 05+05 15+1511.5273370550
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364046K-140-12-560 05+05 15+1511.5273370560
オープン
3,987
4,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364055K-140-12-570 05+05 15+1511.5273370570
オープン
4,024
4,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364064K-140-12-580 05+05 15+1511.5273370580
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364073K-140-12-590 05+05 15+1511.5273370590
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364082K-140-12-600 05+05 15+1511.5273370600
オープン
4,062
4,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364091K-140-12-610 05+05 15+1511.5273370610
オープン
4,099
4,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364107K-140-12-620 05+05 15+1511.5273370620
オープン
4,118
4,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364116K-140-12-630 05+05 15+1511.5273370630
オープン
4,155
4,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364125K-140-12-640 05+05 15+1511.5273370640
オープン
4,174
4,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364134K-140-12-650 05+05 15+1511.5273370650
オープン
4,193
4,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364143K-140-12-660 05+05 15+1511.5273370660
オープン
4,211
4,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364152K-140-12-670 05+05 15+1511.5273370670
オープン
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364161K-140-12-680 05+05 15+1511.5273370680
オープン
4,249
4,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364177K-140-12-690 05+05 15+1511.5273370690
オープン
4,286
4,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364186K-140-12-700 05+05 15+1511.5273370700
オープン
4,305
4,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364195K-140-12-710 05+05 15+1511.5273370710
オープン
4,324
4,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364204K-140-12-720 05+05 15+1511.5273370720
オープン
4,361
4,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364213K-140-12-730 05+05 15+1511.5273370730
オープン
4,361
4,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364222K-140-12-740 05+05 15+1511.5273370740
オープン
4,380
4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364231K-140-12-750 05+05 15+1511.5273370750
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364247K-140-12-760 05+05 15+1511.5273370760
オープン
4,436
4,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364256K-140-12-770 05+05 15+1511.5273370770
オープン
4,455
4,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364265K-140-12-780 05+05 15+1511.5273370780
オープン
4,492
4,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364274K-140-12-790 05+05 15+1511.5273370790
オープン
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364283K-140-12-800 05+05 15+1511.5273370800
オープン
4,549
5,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364292K-140-12-810 05+05 15+1511.5273370810
オープン
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364301K-140-12-820 05+05 15+1511.5273370820
オープン
4,567
5,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364317K-140-12-830 05+05 15+1511.5273370830
オープン
4,586
5,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364326K-140-12-840 05+05 15+1511.5273370840
オープン
4,623
5,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364335K-140-12-850 05+05 15+1511.5273370850
オープン
4,661
5,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364344K-140-12-860 05+05 15+1511.5273370860
オープン
4,680
5,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364353K-140-12-870 05+05 15+1511.5273370870
オープン
4,699
5,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364362K-140-12-880 05+05 15+1511.5273370880
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364371K-140-12-890 05+05 15+1511.5273370890
オープン
4,717
5,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする