ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04)

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)29.4材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)210寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1065寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
全98種類を絞り込む
全長l(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33364895K-140-19-500 04+04500
オープン
5,587
6,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364904K-140-19-510 04+04510
オープン
5,604
6,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364913K-140-19-520 04+04520
オープン
5,636
6,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364922K-140-19-530 04+04530
オープン
5,685
6,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364931K-140-19-540 04+04540
オープン
5,701
6,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364947K-140-19-550 04+04550
オープン
5,734
6,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364956K-140-19-560 04+04560
オープン
5,783
6,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364965K-140-19-570 04+04570
オープン
5,799
6,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364974K-140-19-580 04+04580
オープン
5,831
6,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364983K-140-19-590 04+04590
オープン
5,864
6,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
33364992K-140-19-600 04+04600
オープン
5,897
6,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365001K-140-19-610 04+04610
オープン
5,929
6,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365017K-140-19-620 04+04620
オープン
5,962
6,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365026K-140-19-630 04+04630
オープン
5,995
6,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365035K-140-19-640 04+04640
オープン
6,027
6,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365044K-140-19-650 04+04650
オープン
6,060
6,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365053K-140-19-660 04+04660
オープン
6,092
6,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365062K-140-19-670 04+04670
オープン
6,125
6,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365071K-140-19-680 04+04680
オープン
6,157
6,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365087K-140-19-690 04+04690
オープン
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365096K-140-19-700 04+04700
オープン
6,222
6,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365105K-140-19-710 04+04710
オープン
6,255
6,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365114K-140-19-720 04+04720
オープン
6,287
6,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365123K-140-19-730 04+04730
オープン
6,320
6,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365132K-140-19-740 04+04740
オープン
6,353
6,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365141K-140-19-750 04+04750
オープン
6,385
7,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365157K-140-19-760 04+04760
オープン
6,418
7,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365166K-140-19-770 04+04770
オープン
6,450
7,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365175K-140-19-780 04+04780
オープン
6,483
7,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365184K-140-19-790 04+04790
オープン
6,499
7,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365193K-140-19-800 04+04800
オープン
6,548
7,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365202K-140-19-810 04+04810
オープン
6,581
7,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365211K-140-19-820 04+04820
オープン
6,597
7,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365227K-140-19-830 04+04830
オープン
6,646
7,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365236K-140-19-840 04+04840
オープン
6,678
7,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365245K-140-19-850 04+04850
オープン
6,728
7,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365254K-140-19-860 04+04860
オープン
6,744
7,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365263K-140-19-870 04+04870
オープン
6,760
7,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365272K-140-19-880 04+04880
オープン
6,825
7,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365281K-140-19-890 04+04890
オープン
6,841
7,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365297K-140-19-900 04+04900
オープン
6,858
7,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365306K-140-19-910 04+04910
オープン
6,923
7,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365315K-140-19-920 04+04920
オープン
6,939
7,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365324K-140-19-930 04+04930
オープン
6,988
7,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365333K-140-19-940 04+04940
オープン
7,021
7,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365342K-140-19-950 04+04950
オープン
7,021
7,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365351K-140-19-960 04+04960
オープン
7,086
7,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365367K-140-19-970 04+04970
オープン
7,102
7,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365376K-140-19-980 04+04980
オープン
7,118
7,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
33365385K-140-19-990 04+04990
オープン
7,184
7,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする