用途一般油圧配管用適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油ネジ口内径(Φmm)15.5補強層2W材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)210呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4最小破壊圧力(MPa)68.6最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)29.4質量(g/m)ホース/1065寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本