曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)29.4ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)210接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1065RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
全98種類を絞り込む
全長l(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33366715K-140-19-500 04+04 16+167.5364083500
オープン
6,328
6,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366724K-140-19-510 04+04 16+167.5364083510
オープン
6,344
6,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366733K-140-19-520 04+04 16+167.5364083520
オープン
6,391
7,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366742K-140-19-530 04+04 16+167.5364083530
オープン
6,422
7,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366751K-140-19-540 04+04 16+167.5364083540
オープン
6,437
7,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366767K-140-19-550 04+04 16+167.5364083550
オープン
6,484
7,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366776K-140-19-560 04+04 16+167.5364083560
オープン
6,500
7,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366785K-140-19-570 04+04 16+167.5364083570
オープン
6,562
7,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366794K-140-19-580 04+04 16+167.5364083580
オープン
6,577
7,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366803K-140-19-590 04+04 16+167.5364083590
オープン
6,593
7,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366812K-140-19-600 04+04 16+167.5364083600
オープン
6,655
7,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366821K-140-19-610 04+04 16+167.5364083610
オープン
6,671
7,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366837K-140-19-620 04+04 16+167.5364083620
オープン
6,686
7,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366846K-140-19-630 04+04 16+167.5364083630
オープン
6,748
7,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366855K-140-19-640 04+04 16+167.5364083640
オープン
6,764
7,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366864K-140-19-650 04+04 16+167.5364083650
オープン
6,794
7,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366873K-140-19-660 04+04 16+167.5364083660
オープン
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366882K-140-19-670 04+04 16+167.5364083670
オープン
6,842
7,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366891K-140-19-680 04+04 16+167.5364083680
オープン
6,904
7,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366907K-140-19-690 04+04 16+167.5364083690
オープン
6,903
7,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366916K-140-19-700 04+04 16+167.5364083700
オープン
6,935
7,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366925K-140-19-710 04+04 16+167.5364083710
オープン
6,997
7,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366934K-140-19-720 04+04 16+167.5364083720
オープン
6,997
7,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366943K-140-19-730 04+04 16+167.5364083730
オープン
7,028
7,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366952K-140-19-740 04+04 16+167.5364083740
オープン
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366961K-140-19-750 04+04 16+167.5364083750
オープン
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366977K-140-19-760 04+04 16+167.5364083760
オープン
7,152
7,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366986K-140-19-770 04+04 16+167.5364083770
オープン
7,152
7,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
33366995K-140-19-780 04+04 16+167.5364083780
オープン
7,199
7,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367004K-140-19-790 04+04 16+167.5364083790
オープン
7,246
7,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367013K-140-19-800 04+04 16+167.5364083800
オープン
7,245
7,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367022K-140-19-810 04+04 16+167.5364083810
オープン
7,292
8,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367031K-140-19-820 04+04 16+167.5364083820
オープン
7,339
8,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367047K-140-19-830 04+04 16+167.5364083830
オープン
7,339
8,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367056K-140-19-840 04+04 16+167.5364083840
オープン
7,402
8,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367065K-140-19-850 04+04 16+167.5364083850
オープン
7,401
8,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367074K-140-19-860 04+04 16+167.5364083860
オープン
7,448
8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367083K-140-19-870 04+04 16+167.5364083870
オープン
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367092K-140-19-880 04+04 16+167.5364083880
オープン
7,494
8,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367101K-140-19-890 04+04 16+167.5364083890
オープン
7,541
8,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367117K-140-19-900 04+04 16+167.5364083900
オープン
7,573
8,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367126K-140-19-910 04+04 16+167.5364083910
オープン
7,587
8,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367135K-140-19-920 04+04 16+167.5364083920
オープン
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367144K-140-19-930 04+04 16+167.5364083930
オープン
7,666
8,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367153K-140-19-940 04+04 16+167.5364083940
オープン
7,681
8,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367162K-140-19-950 04+04 16+167.5364083950
オープン
7,728
8,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367171K-140-19-960 04+04 16+167.5364083960
オープン
7,759
8,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367187K-140-19-970 04+04 16+167.5364083970
オープン
7,790
8,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367196K-140-19-980 04+04 16+167.5364083980
オープン
7,822
8,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367205K-140-19-990 04+04 16+167.5364083990
オープン
7,853
8,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする