ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)29.4ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)210呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1065RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33367625K-140-19-500 05+05 15+1513.5363883500
オープン
6,328
6,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367634K-140-19-510 05+05 15+1513.5363883510
オープン
6,344
6,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367643K-140-19-520 05+05 15+1513.5363883520
オープン
6,391
7,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367652K-140-19-530 05+05 15+1513.5363883530
オープン
6,422
7,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367661K-140-19-540 05+05 15+1513.5363883540
オープン
6,437
7,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367677K-140-19-550 05+05 15+1513.5363883550
オープン
6,484
7,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367686K-140-19-560 05+05 15+1513.5363883560
オープン
6,500
7,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367695K-140-19-570 05+05 15+1513.5363883570
オープン
6,562
7,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367704K-140-19-580 05+05 15+1513.5363883580
オープン
6,577
7,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367713K-140-19-590 05+05 15+1513.5363883590
オープン
6,593
7,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367722K-140-19-600 05+05 15+1513.5363883600
オープン
6,655
7,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367731K-140-19-610 05+05 15+1513.5363883610
オープン
6,671
7,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367747K-140-19-620 05+05 15+1513.5363883620
オープン
6,686
7,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367756K-140-19-630 05+05 15+1513.5363883630
オープン
6,748
7,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367765K-140-19-640 05+05 15+1513.5363883640
オープン
6,764
7,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367774K-140-19-650 05+05 15+1513.5363883650
オープン
6,794
7,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367783K-140-19-660 05+05 15+1513.5363883660
オープン
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367792K-140-19-670 05+05 15+1513.5363883670
オープン
6,842
7,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367801K-140-19-680 05+05 15+1513.5363883680
オープン
6,904
7,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367817K-140-19-690 05+05 15+1513.5363883690
オープン
6,903
7,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367826K-140-19-700 05+05 15+1513.5363883700
オープン
6,935
7,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367835K-140-19-710 05+05 15+1513.5363883710
オープン
6,997
7,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367844K-140-19-720 05+05 15+1513.5363883720
オープン
6,997
7,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367853K-140-19-730 05+05 15+1513.5363883730
オープン
7,028
7,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367862K-140-19-740 05+05 15+1513.5363883740
オープン
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367871K-140-19-750 05+05 15+1513.5363883750
オープン
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367887K-140-19-760 05+05 15+1513.5363883760
オープン
7,152
7,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367896K-140-19-770 05+05 15+1513.5363883770
オープン
7,152
7,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367905K-140-19-780 05+05 15+1513.5363883780
オープン
7,199
7,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367914K-140-19-790 05+05 15+1513.5363883790
オープン
7,246
7,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367923K-140-19-800 05+05 15+1513.5363883800
オープン
7,245
7,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367932K-140-19-810 05+05 15+1513.5363883810
オープン
7,292
8,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367941K-140-19-820 05+05 15+1513.5363883820
オープン
7,339
8,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367957K-140-19-830 05+05 15+1513.5363883830
オープン
7,339
8,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367966K-140-19-840 05+05 15+1513.5363883840
オープン
7,402
8,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367975K-140-19-850 05+05 15+1513.5363883850
オープン
7,401
8,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367984K-140-19-860 05+05 15+1513.5363883860
オープン
7,448
8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
33367993K-140-19-870 05+05 15+1513.5363883870
オープン
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368002K-140-19-880 05+05 15+1513.5363883880
オープン
7,494
8,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368011K-140-19-890 05+05 15+1513.5363883890
オープン
7,541
8,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368027K-140-19-900 05+05 15+1513.5363883900
オープン
7,573
8,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368036K-140-19-910 05+05 15+1513.5363883910
オープン
7,587
8,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368045K-140-19-920 05+05 15+1513.5363883920
オープン
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368054K-140-19-930 05+05 15+1513.5363883930
オープン
7,666
8,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368063K-140-19-940 05+05 15+1513.5363883940
オープン
7,681
8,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368072K-140-19-950 05+05 15+1513.5363883950
オープン
7,728
8,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368081K-140-19-960 05+05 15+1513.5363883960
オープン
7,759
8,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368097K-140-19-970 05+05 15+1513.5363883970
オープン
7,790
8,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368106K-140-19-980 05+05 15+1513.5363883980
オープン
7,822
8,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368115K-140-19-990 05+05 15+1513.5363883990
オープン
7,853
8,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする