ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04)

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)38.0材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33368535K-140-25-500 04+04500
オープン
9,976
10,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368544K-140-25-510 04+04510
オープン
10,055
11,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368553K-140-25-520 04+04520
オープン
10,114
11,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368562K-140-25-530 04+04530
オープン
10,173
11,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368571K-140-25-540 04+04540
オープン
10,193
11,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368587K-140-25-550 04+04550
オープン
10,272
11,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368596K-140-25-560 04+04560
オープン
10,331
11,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368605K-140-25-570 04+04570
オープン
10,351
11,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368614K-140-25-580 04+04580
オープン
10,410
11,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368623K-140-25-590 04+04590
オープン
10,470
11,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368632K-140-25-600 04+04600
オープン
10,509
11,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368641K-140-25-610 04+04610
オープン
10,568
11,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368657K-140-25-620 04+04620
オープン
10,628
11,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368666K-140-25-630 04+04630
オープン
10,687
11,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368675K-140-25-640 04+04640
オープン
10,726
11,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368684K-140-25-650 04+04650
オープン
10,786
11,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368693K-140-25-660 04+04660
オープン
10,825
11,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368702K-140-25-670 04+04670
オープン
10,865
11,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368711K-140-25-680 04+04680
オープン
10,924
12,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368727K-140-25-690 04+04690
オープン
10,983
12,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368736K-140-25-700 04+04700
オープン
11,023
12,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368745K-140-25-710 04+04710
オープン
11,082
12,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368754K-140-25-720 04+04720
オープン
11,141
12,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368763K-140-25-730 04+04730
オープン
11,181
12,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368772K-140-25-740 04+04740
オープン
11,220
12,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368781K-140-25-750 04+04750
オープン
11,280
12,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368797K-140-25-760 04+04760
オープン
11,339
12,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368806K-140-25-770 04+04770
オープン
11,378
12,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368815K-140-25-780 04+04780
オープン
11,438
12,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368824K-140-25-790 04+04790
オープン
11,497
12,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368833K-140-25-800 04+04800
オープン
11,537
12,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368842K-140-25-810 04+04810
オープン
11,596
12,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368851K-140-25-820 04+04820
オープン
11,655
12,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368867K-140-25-830 04+04830
オープン
11,675
12,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368876K-140-25-840 04+04840
オープン
11,734
12,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368885K-140-25-850 04+04850
オープン
11,813
12,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368894K-140-25-860 04+04860
オープン
11,872
13,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368903K-140-25-870 04+04870
オープン
11,892
13,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368912K-140-25-880 04+04880
オープン
11,971
13,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368921K-140-25-890 04+04890
オープン
12,030
13,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368937K-140-25-900 04+04900
オープン
12,050
13,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368946K-140-25-910 04+04910
オープン
12,109
13,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368955K-140-25-920 04+04920
オープン
12,168
13,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368964K-140-25-930 04+04930
オープン
12,188
13,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368973K-140-25-940 04+04940
オープン
12,267
13,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368982K-140-25-950 04+04950
オープン
12,326
13,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
33368991K-140-25-960 04+04960
オープン
12,385
13,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369007K-140-25-970 04+04970
オープン
12,425
13,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369016K-140-25-980 04+04980
オープン
12,484
13,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369025K-140-25-990 04+04990
オープン
12,543
13,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする