曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05)

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ホース外径(Φmm)38.0ねじTG1最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)280呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33369445K-140-25-500 05+0514.04192500
オープン
9,976
10,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369454K-140-25-510 05+0514.04192510
オープン
10,055
11,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369463K-140-25-520 05+0514.04192520
オープン
10,114
11,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369472K-140-25-530 05+0514.04192530
オープン
10,173
11,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369481K-140-25-540 05+0514.04192540
オープン
10,193
11,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369497K-140-25-550 05+0514.04192550
オープン
10,272
11,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369506K-140-25-560 05+0514.04192560
オープン
10,331
11,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369515K-140-25-570 05+0514.04192570
オープン
10,351
11,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369524K-140-25-580 05+0514.04192580
オープン
10,410
11,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369533K-140-25-590 05+0514.04192590
オープン
10,470
11,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369542K-140-25-600 05+0514.04192600
オープン
10,509
11,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369551K-140-25-610 05+0514.04192610
オープン
10,568
11,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369567K-140-25-620 05+0514.04192620
オープン
10,628
11,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369576K-140-25-630 05+0514.04192630
オープン
10,687
11,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369585K-140-25-640 05+0514.04192640
オープン
10,726
11,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369594K-140-25-650 05+0514.04192650
オープン
10,786
11,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369603K-140-25-660 05+0514.04192660
オープン
10,825
11,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369612K-140-25-670 05+0514.04192670
オープン
10,865
11,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369621K-140-25-680 05+0514.04192680
オープン
10,924
12,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369637K-140-25-690 05+0514.04192690
オープン
10,983
12,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369646K-140-25-700 05+0514.04192700
オープン
11,023
12,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369655K-140-25-710 05+0514.04192710
オープン
11,082
12,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369664K-140-25-720 05+0514.04192720
オープン
11,141
12,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369673K-140-25-730 05+0514.04192730
オープン
11,181
12,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369682K-140-25-740 05+0514.04192740
オープン
11,220
12,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369691K-140-25-750 05+0514.04192750
オープン
11,280
12,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369707K-140-25-760 05+0514.04192760
オープン
11,339
12,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369716K-140-25-770 05+0514.04192770
オープン
11,378
12,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369725K-140-25-780 05+0514.04192780
オープン
11,438
12,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369734K-140-25-790 05+0514.04192790
オープン
11,497
12,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369743K-140-25-800 05+0514.04192800
オープン
11,537
12,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369752K-140-25-810 05+0514.04192810
オープン
11,596
12,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369761K-140-25-820 05+0514.04192820
オープン
11,655
12,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369777K-140-25-830 05+0514.04192830
オープン
11,675
12,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369786K-140-25-840 05+0514.04192840
オープン
11,734
12,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369795K-140-25-850 05+0514.04192850
オープン
11,813
12,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369804K-140-25-860 05+0514.04192860
オープン
11,872
13,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369813K-140-25-870 05+0514.04192870
オープン
11,892
13,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369822K-140-25-880 05+0514.04192880
オープン
11,971
13,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369831K-140-25-890 05+0514.04192890
オープン
12,030
13,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369847K-140-25-900 05+0514.04192900
オープン
12,050
13,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369856K-140-25-910 05+0514.04192910
オープン
12,109
13,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369865K-140-25-920 05+0514.04192920
オープン
12,168
13,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369874K-140-25-930 05+0514.04192930
オープン
12,188
13,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369883K-140-25-940 05+0514.04192940
オープン
12,267
13,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369892K-140-25-950 05+0514.04192950
オープン
12,326
13,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369901K-140-25-960 05+0514.04192960
オープン
12,385
13,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369917K-140-25-970 05+0514.04192970
オープン
12,425
13,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369926K-140-25-980 05+0514.04192980
オープン
12,484
13,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
33369935K-140-25-990 05+0514.04192990
オープン
12,543
13,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする