曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)38.0ねじTG1最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)280接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33370355K-140-25-500 04+04 16+169.0414392500
オープン
11,452
12,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370364K-140-25-510 04+04 16+169.0414392510
オープン
11,488
12,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370373K-140-25-520 04+04 16+169.0414392520
オープン
11,543
12,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370382K-140-25-530 04+04 16+169.0414392530
オープン
11,598
12,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370391K-140-25-540 04+04 16+169.0414392540
オープン
11,634
12,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370407K-140-25-550 04+04 16+169.0414392550
オープン
11,689
12,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370416K-140-25-560 04+04 16+169.0414392560
オープン
11,744
12,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370425K-140-25-570 04+04 16+169.0414392570
オープン
11,780
12,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370434K-140-25-580 04+04 16+169.0414392580
オープン
11,817
12,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370443K-140-25-590 04+04 16+169.0414392590
オープン
11,872
13,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370452K-140-25-600 04+04 16+169.0414392600
オープン
11,926
13,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370461K-140-25-610 04+04 16+169.0414392610
オープン
11,963
13,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370477K-140-25-620 04+04 16+169.0414392620
オープン
12,018
13,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370486K-140-25-630 04+04 16+169.0414392630
オープン
12,072
13,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370495K-140-25-640 04+04 16+169.0414392640
オープン
12,109
13,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370504K-140-25-650 04+04 16+169.0414392650
オープン
12,164
13,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370513K-140-25-660 04+04 16+169.0414392660
オープン
12,200
13,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370522K-140-25-670 04+04 16+169.0414392670
オープン
12,237
13,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370531K-140-25-680 04+04 16+169.0414392680
オープン
12,292
13,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370547K-140-25-690 04+04 16+169.0414392690
オープン
12,346
13,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370556K-140-25-700 04+04 16+169.0414392700
オープン
12,401
13,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370565K-140-25-710 04+04 16+169.0414392710
オープン
12,438
13,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370574K-140-25-720 04+04 16+169.0414392720
オープン
12,493
13,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370583K-140-25-730 04+04 16+169.0414392730
オープン
12,547
13,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370592K-140-25-740 04+04 16+169.0414392740
オープン
12,566
13,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370601K-140-25-750 04+04 16+169.0414392750
オープン
12,620
13,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370617K-140-25-760 04+04 16+169.0414392760
オープン
12,693
13,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370626K-140-25-770 04+04 16+169.0414392770
オープン
12,712
13,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370635K-140-25-780 04+04 16+169.0414392780
オープン
12,767
14,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370644K-140-25-790 04+04 16+169.0414392790
オープン
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370653K-140-25-800 04+04 16+169.0414392800
オープン
12,895
14,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370662K-140-25-810 04+04 16+169.0414392810
オープン
12,913
14,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370671K-140-25-820 04+04 16+169.0414392820
オープン
12,967
14,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370687K-140-25-830 04+04 16+169.0414392830
オープン
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370696K-140-25-840 04+04 16+169.0414392840
オープン
13,059
14,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370705K-140-25-850 04+04 16+169.0414392850
オープン
13,114
14,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370714K-140-25-860 04+04 16+169.0414392860
オープン
13,169
14,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370723K-140-25-870 04+04 16+169.0414392870
オープン
13,187
14,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370732K-140-25-880 04+04 16+169.0414392880
オープン
13,260
14,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370741K-140-25-890 04+04 16+169.0414392890
オープン
13,315
14,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370757K-140-25-900 04+04 16+169.0414392900
オープン
13,370
14,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370766K-140-25-910 04+04 16+169.0414392910
オープン
13,388
14,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370775K-140-25-920 04+04 16+169.0414392920
オープン
13,461
14,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370784K-140-25-930 04+04 16+169.0414392930
オープン
13,516
14,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370793K-140-25-940 04+04 16+169.0414392940
オープン
13,534
14,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370802K-140-25-950 04+04 16+169.0414392950
オープン
13,589
14,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370811K-140-25-960 04+04 16+169.0414392960
オープン
13,644
15,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370827K-140-25-970 04+04 16+169.0414392970
オープン
13,680
15,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370836K-140-25-980 04+04 16+169.0414392980
オープン
13,735
15,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
33370845K-140-25-990 04+04 16+169.0414392990
オープン
13,790
15,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする