曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)38.0ねじTG1最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)280呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33371265K-140-25-500 05+05 15+1514.0414192500
オープン
11,452
12,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371274K-140-25-510 05+05 15+1514.0414192510
オープン
11,488
12,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371283K-140-25-520 05+05 15+1514.0414192520
オープン
11,543
12,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371292K-140-25-530 05+05 15+1514.0414192530
オープン
11,598
12,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371301K-140-25-540 05+05 15+1514.0414192540
オープン
11,634
12,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371317K-140-25-550 05+05 15+1514.0414192550
オープン
11,689
12,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371326K-140-25-560 05+05 15+1514.0414192560
オープン
11,744
12,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371335K-140-25-570 05+05 15+1514.0414192570
オープン
11,780
12,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371344K-140-25-580 05+05 15+1514.0414192580
オープン
11,817
12,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371353K-140-25-590 05+05 15+1514.0414192590
オープン
11,872
13,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371362K-140-25-600 05+05 15+1514.0414192600
オープン
11,926
13,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371371K-140-25-610 05+05 15+1514.0414192610
オープン
11,963
13,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371387K-140-25-620 05+05 15+1514.0414192620
オープン
12,018
13,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371396K-140-25-630 05+05 15+1514.0414192630
オープン
12,072
13,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371405K-140-25-640 05+05 15+1514.0414192640
オープン
12,109
13,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371414K-140-25-650 05+05 15+1514.0414192650
オープン
12,164
13,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371423K-140-25-660 05+05 15+1514.0414192660
オープン
12,200
13,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371432K-140-25-670 05+05 15+1514.0414192670
オープン
12,237
13,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371441K-140-25-680 05+05 15+1514.0414192680
オープン
12,292
13,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371457K-140-25-690 05+05 15+1514.0414192690
オープン
12,346
13,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371466K-140-25-700 05+05 15+1514.0414192700
オープン
12,401
13,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371475K-140-25-710 05+05 15+1514.0414192710
オープン
12,438
13,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371484K-140-25-720 05+05 15+1514.0414192720
オープン
12,493
13,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371493K-140-25-730 05+05 15+1514.0414192730
オープン
12,547
13,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371502K-140-25-740 05+05 15+1514.0414192740
オープン
12,566
13,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371511K-140-25-750 05+05 15+1514.0414192750
オープン
12,620
13,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371527K-140-25-760 05+05 15+1514.0414192760
オープン
12,693
13,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371536K-140-25-770 05+05 15+1514.0414192770
オープン
12,712
13,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371545K-140-25-780 05+05 15+1514.0414192780
オープン
12,767
14,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371554K-140-25-790 05+05 15+1514.0414192790
オープン
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371563K-140-25-800 05+05 15+1514.0414192800
オープン
12,895
14,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371572K-140-25-810 05+05 15+1514.0414192810
オープン
12,913
14,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371581K-140-25-820 05+05 15+1514.0414192820
オープン
12,967
14,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371597K-140-25-830 05+05 15+1514.0414192830
オープン
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371606K-140-25-840 05+05 15+1514.0414192840
オープン
13,059
14,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371615K-140-25-850 05+05 15+1514.0414192850
オープン
13,114
14,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371624K-140-25-860 05+05 15+1514.0414192860
オープン
13,169
14,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371633K-140-25-870 05+05 15+1514.0414192870
オープン
13,187
14,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371642K-140-25-880 05+05 15+1514.0414192880
オープン
13,260
14,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371651K-140-25-890 05+05 15+1514.0414192890
オープン
13,315
14,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371667K-140-25-900 05+05 15+1514.0414192900
オープン
13,370
14,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371676K-140-25-910 05+05 15+1514.0414192910
オープン
13,388
14,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371685K-140-25-920 05+05 15+1514.0414192920
オープン
13,461
14,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371694K-140-25-930 05+05 15+1514.0414192930
オープン
13,516
14,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371703K-140-25-940 05+05 15+1514.0414192940
オープン
13,534
14,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371712K-140-25-950 05+05 15+1514.0414192950
オープン
13,589
14,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371721K-140-25-960 05+05 15+1514.0414192960
オープン
13,644
15,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371737K-140-25-970 05+05 15+1514.0414192970
オープン
13,680
15,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371746K-140-25-980 05+05 15+1514.0414192980
オープン
13,735
15,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
33371755K-140-25-990 05+05 15+1514.0414192990
オープン
13,790
15,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする