曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33373182K-210-06-400 05+058.51960400
オープン
1,813
1,994(税込)
当日出荷
返品不可
33373191K-210-06-410 05+058.51960410
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373207K-210-06-420 05+058.51960420
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373216K-210-06-430 05+058.51960430
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373225K-210-06-440 05+058.51960440
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373234K-210-06-450 05+058.51960450
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373243K-210-06-460 05+058.51960460
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373252K-210-06-470 05+058.51960470
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373261K-210-06-480 05+058.51960480
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373277K-210-06-490 05+058.51960490
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373286K-210-06-500 05+058.51960500
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373295K-210-06-510 05+058.51960510
オープン
1,813
1,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373304K-210-06-520 05+058.51960520
オープン
1,844
2,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373313K-210-06-530 05+058.51960530
オープン
1,844
2,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373322K-210-06-540 05+058.51960540
オープン
1,860
2,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373331K-210-06-550 05+058.51960550
オープン
1,859
2,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373347K-210-06-560 05+058.51960560
オープン
1,875
2,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373356K-210-06-570 05+058.51960570
オープン
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373365K-210-06-580 05+058.51960580
オープン
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373374K-210-06-590 05+058.51960590
オープン
1,907
2,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373383K-210-06-600 05+058.51960600
オープン
1,907
2,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373392K-210-06-610 05+058.51960610
オープン
1,936
2,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373401K-210-06-620 05+058.51960620
オープン
1,936
2,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373417K-210-06-630 05+058.51960630
オープン
1,952
2,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373426K-210-06-640 05+058.51960640
オープン
1,967
2,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373435K-210-06-650 05+058.51960650
オープン
1,983
2,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
33373444K-210-06-660 05+058.51960660
オープン
1,982
2,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373453K-210-06-670 05+058.51960670
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373462K-210-06-680 05+058.51960680
オープン
2,013
2,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373471K-210-06-690 05+058.51960690
オープン
2,029
2,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373487K-210-06-700 05+058.51960700
オープン
2,028
2,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373496K-210-06-710 05+058.51960710
オープン
2,028
2,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373505K-210-06-720 05+058.51960720
オープン
2,044
2,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373514K-210-06-730 05+058.51960730
オープン
2,059
2,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373523K-210-06-740 05+058.51960740
オープン
2,075
2,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373532K-210-06-750 05+058.51960750
オープン
2,075
2,283(税込)
5日以内出荷
返品不可
33373541K-210-06-760 05+058.51960760
オープン
2,091
2,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373557K-210-06-770 05+058.51960770
オープン
2,105
2,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373566K-210-06-780 05+058.51960780
オープン
2,121
2,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373575K-210-06-790 05+058.51960790
オープン
2,121
2,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373584K-210-06-800 05+058.51960800
オープン
2,137
2,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373593K-210-06-810 05+058.51960810
オープン
2,137
2,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373602K-210-06-820 05+058.51960820
オープン
2,151
2,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373611K-210-06-830 05+058.51960830
オープン
2,167
2,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373627K-210-06-840 05+058.51960840
オープン
2,167
2,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373636K-210-06-850 05+058.51960850
オープン
2,183
2,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373645K-210-06-860 05+058.51960860
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373654K-210-06-870 05+058.51960870
オープン
2,214
2,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373663K-210-06-880 05+058.51960880
オープン
2,213
2,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
33373672K-210-06-890 05+058.51960890
オープン
2,229
2,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする