ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
(2件のレビュー)
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33374196K-210-06-400 04+04 16+165.5192860400
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374205K-210-06-410 04+04 16+165.5192860410
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374214K-210-06-420 04+04 16+165.5192860420
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374223K-210-06-430 04+04 16+165.5192860430
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374232K-210-06-440 04+04 16+165.5192860440
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374241K-210-06-450 04+04 16+165.5192860450
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374257K-210-06-460 04+04 16+165.5192860460
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374266K-210-06-470 04+04 16+165.5192860470
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374275K-210-06-480 04+04 16+165.5192860480
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374284K-210-06-490 04+04 16+165.5192860490
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374293K-210-06-500 04+04 16+165.5192860500
オープン
2,062
2,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
33374302K-210-06-510 04+04 16+165.5192860510
オープン
2,062
2,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374311K-210-06-520 04+04 16+165.5192860520
オープン
2,076
2,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374327K-210-06-530 04+04 16+165.5192860530
オープン
2,076
2,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374336K-210-06-540 04+04 16+165.5192860540
オープン
2,076
2,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374345K-210-06-550 04+04 16+165.5192860550
オープン
2,105
2,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374354K-210-06-560 04+04 16+165.5192860560
オープン
2,105
2,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374363K-210-06-570 04+04 16+165.5192860570
オープン
2,120
2,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374372K-210-06-580 04+04 16+165.5192860580
オープン
2,120
2,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374381K-210-06-590 04+04 16+165.5192860590
オープン
2,149
2,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374397K-210-06-600 04+04 16+165.5192860600
オープン
2,149
2,364(税込)
5日以内出荷
返品不可
33374406K-210-06-610 04+04 16+165.5192860610
オープン
2,177
2,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374415K-210-06-620 04+04 16+165.5192860620
オープン
2,177
2,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374424K-210-06-630 04+04 16+165.5192860630
オープン
2,191
2,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374433K-210-06-640 04+04 16+165.5192860640
オープン
2,192
2,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374442K-210-06-650 04+04 16+165.5192860650
オープン
2,192
2,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374451K-210-06-660 04+04 16+165.5192860660
オープン
2,221
2,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374467K-210-06-670 04+04 16+165.5192860670
オープン
2,221
2,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374476K-210-06-680 04+04 16+165.5192860680
オープン
2,235
2,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374485K-210-06-690 04+04 16+165.5192860690
オープン
2,235
2,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374494K-210-06-700 04+04 16+165.5192860700
オープン
2,264
2,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374503K-210-06-710 04+04 16+165.5192860710
オープン
2,264
2,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374512K-210-06-720 04+04 16+165.5192860720
オープン
2,278
2,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374521K-210-06-730 04+04 16+165.5192860730
オープン
2,278
2,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374537K-210-06-740 04+04 16+165.5192860740
オープン
2,292
2,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374546K-210-06-750 04+04 16+165.5192860750
オープン
2,307
2,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374555K-210-06-760 04+04 16+165.5192860760
オープン
2,321
2,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374564K-210-06-770 04+04 16+165.5192860770
オープン
2,322
2,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374573K-210-06-780 04+04 16+165.5192860780
オープン
2,322
2,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374582K-210-06-790 04+04 16+165.5192860790
オープン
2,350
2,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374591K-210-06-800 04+04 16+165.5192860800
オープン
2,350
2,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374607K-210-06-810 04+04 16+165.5192860810
オープン
2,364
2,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374616K-210-06-820 04+04 16+165.5192860820
オープン
2,365
2,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374625K-210-06-830 04+04 16+165.5192860830
オープン
2,379
2,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374634K-210-06-840 04+04 16+165.5192860840
オープン
2,394
2,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374643K-210-06-850 04+04 16+165.5192860850
オープン
2,408
2,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374652K-210-06-860 04+04 16+165.5192860860
オープン
2,408
2,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374661K-210-06-870 04+04 16+165.5192860870
オープン
2,422
2,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374677K-210-06-880 04+04 16+165.5192860880
オープン
2,437
2,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
33374686K-210-06-890 04+04 16+165.5192860890
オープン
2,437
2,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33374905
2024-01-22
用途: 灯油バーナーの修理に使いましたか
農・林・水産業

規定の部品がなく困っていましたが、偶然にモノタロウで修理部品を見つけました。修理後も問題なく使えています。

対象商品 : 33374196
2021-10-07
用途: ローダーに油圧ホースの交換
ウィスタリア

クボタ トラクターのフロント装備している油圧ホースが劣化し、本品に交換。
問題無く油圧作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする