ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) - 十川ゴム
(3件のレビュー)
用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
全108種類を絞り込む
全長l(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33376217K-210-09-400 04+04400
オープン
2,293
2,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376226K-210-09-410 04+04410
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376235K-210-09-420 04+04420
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376244K-210-09-430 04+04430
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376253K-210-09-440 04+04440
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376262K-210-09-450 04+04450
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376271K-210-09-460 04+04460
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376287K-210-09-470 04+04470
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376296K-210-09-480 04+04480
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376305K-210-09-490 04+04490
オープン
2,293
2,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376314K-210-09-500 04+04500
オープン
2,293
2,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376323K-210-09-510 04+04510
オープン
2,307
2,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376332K-210-09-520 04+04520
オープン
2,336
2,570(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376341K-210-09-530 04+04530
オープン
2,336
2,570(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376357K-210-09-540 04+04540
オープン
2,350
2,585(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376366K-210-09-550 04+04550
オープン
2,379
2,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376375K-210-09-560 04+04560
オープン
2,407
2,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376384K-210-09-570 04+04570
オープン
2,407
2,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376393K-210-09-580 04+04580
オープン
2,421
2,663(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376402K-210-09-590 04+04590
オープン
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376411K-210-09-600 04+04600
オープン
2,479
2,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376427K-210-09-610 04+04610
オープン
2,464
2,710(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376436K-210-09-620 04+04620
オープン
2,492
2,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376445K-210-09-630 04+04630
オープン
2,507
2,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376454K-210-09-640 04+04640
オープン
2,536
2,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376463K-210-09-650 04+04650
オープン
2,535
2,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376472K-210-09-660 04+04660
オープン
2,549
2,804(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376481K-210-09-670 04+04670
オープン
2,578
2,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376497K-210-09-680 04+04680
オープン
2,607
2,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376506K-210-09-690 04+04690
オープン
2,592
2,851(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376515K-210-09-700 04+04700
オープン
2,621
2,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376524K-210-09-710 04+04710
オープン
2,635
2,899(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376533K-210-09-720 04+04720
オープン
2,664
2,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376542K-210-09-730 04+04730
オープン
2,663
2,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376551K-210-09-740 04+04740
オープン
2,692
2,961(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376567K-210-09-750 04+04750
オープン
2,721
2,993(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376576K-210-09-760 04+04760
オープン
2,735
3,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376585K-210-09-770 04+04770
オープン
2,764
3,040(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376594K-210-09-780 04+04780
オープン
2,749
3,024(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376603K-210-09-790 04+04790
オープン
2,778
3,056(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376612K-210-09-800 04+04800
オープン
2,806
3,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
33376621K-210-09-810 04+04810
オープン
2,821
3,103(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376637K-210-09-820 04+04820
オープン
2,820
3,102(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376646K-210-09-830 04+04830
オープン
2,849
3,134(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376655K-210-09-840 04+04840
オープン
2,863
3,149(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376664K-210-09-850 04+04850
オープン
2,892
3,181(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376673K-210-09-860 04+04860
オープン
2,877
3,165(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376682K-210-09-870 04+04870
オープン
2,906
3,197(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376691K-210-09-880 04+04880
オープン
2,935
3,229(税込)
6日以内出荷
返品不可
33376707K-210-09-890 04+04890
オープン
2,949
3,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33376813
2022-05-13
用途: クレーンの油圧ホース

他の有名メーカーより安いのに、品質には問題ありません。ただ納期が遅いので急いでいる方は要検討だと思います。

対象商品 : 33376253
2016-04-26
用途: ミニバックホーの油圧ホース交換

ひび割れがあって交換しようと思って注文した。昨日届いて今日破裂して交換できた。タイミングが良かったから良いことがありそうでとっても嬉しくなった。

対象商品 : 33376217
2015-10-25
用途: 油圧機械
有限会社輝城商会

使いやすい、品質もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする