ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) - 十川ゴム
(1件のレビュー)
用途一般油圧配管用ねじTG1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33380252K-210-12-400 04+04400
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380261K-210-12-410 04+04410
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380277K-210-12-420 04+04420
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380286K-210-12-430 04+04430
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380295K-210-12-440 04+04440
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380304K-210-12-450 04+04450
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380313K-210-12-460 04+04460
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380322K-210-12-470 04+04470
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380331K-210-12-480 04+04480
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380347K-210-12-490 04+04490
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380356K-210-12-500 04+04500
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380365K-210-12-510 04+04510
オープン
3,795
4,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380374K-210-12-520 04+04520
オープン
3,815
4,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380383K-210-12-530 04+04530
オープン
3,853
4,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380392K-210-12-540 04+04540
オープン
3,872
4,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380401K-210-12-550 04+04550
オープン
3,911
4,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380417K-210-12-560 04+04560
オープン
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380426K-210-12-570 04+04570
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380435K-210-12-580 04+04580
オープン
3,949
4,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380444K-210-12-590 04+04590
オープン
3,988
4,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380453K-210-12-600 04+04600
オープン
4,027
4,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380462K-210-12-610 04+04610
オープン
4,065
4,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380471K-210-12-620 04+04620
オープン
4,084
4,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380487K-210-12-630 04+04630
オープン
4,123
4,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380496K-210-12-640 04+04640
オープン
4,142
4,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380505K-210-12-650 04+04650
オープン
4,181
4,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380514K-210-12-660 04+04660
オープン
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380523K-210-12-670 04+04670
オープン
4,238
4,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380532K-210-12-680 04+04680
オープン
4,258
4,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380541K-210-12-690 04+04690
オープン
4,296
4,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380557K-210-12-700 04+04700
オープン
4,316
4,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380566K-210-12-710 04+04710
オープン
4,354
4,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380575K-210-12-720 04+04720
オープン
4,373
4,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380584K-210-12-730 04+04730
オープン
4,392
4,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380593K-210-12-740 04+04740
オープン
4,431
4,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380602K-210-12-750 04+04750
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380611K-210-12-760 04+04760
オープン
4,489
4,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380627K-210-12-770 04+04770
オープン
4,527
4,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380636K-210-12-780 04+04780
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380645K-210-12-790 04+04790
オープン
4,585
5,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380654K-210-12-800 04+04800
オープン
4,604
5,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380663K-210-12-810 04+04810
オープン
4,624
5,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380672K-210-12-820 04+04820
オープン
4,643
5,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380681K-210-12-830 04+04830
オープン
4,682
5,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380697K-210-12-840 04+04840
オープン
4,701
5,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380706K-210-12-850 04+04850
オープン
4,739
5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380715K-210-12-860 04+04860
オープン
4,759
5,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380724K-210-12-870 04+04870
オープン
4,778
5,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380733K-210-12-880 04+04880
オープン
4,816
5,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33380742K-210-12-890 04+04890
オープン
4,855
5,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33380873
2013-03-26
用途: ミニバックホーの油圧ホース用
河野木材

初注文でしたが、無事装着。代替品があったので余裕がありましたが急ぎのときは時間がかかりすぎ、あと取り付け金具が大きくわかり易くしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする