曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382273K-210-12-400 04+04 16+166.0273670400
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382282K-210-12-410 04+04 16+166.0273670410
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382291K-210-12-420 04+04 16+166.0273670420
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382307K-210-12-430 04+04 16+166.0273670430
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382316K-210-12-440 04+04 16+166.0273670440
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382325K-210-12-450 04+04 16+166.0273670450
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382334K-210-12-460 04+04 16+166.0273670460
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382343K-210-12-470 04+04 16+166.0273670470
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382352K-210-12-480 04+04 16+166.0273670480
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382361K-210-12-490 04+04 16+166.0273670490
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382377K-210-12-500 04+04 16+166.0273670500
オープン
4,225
4,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382386K-210-12-510 04+04 16+166.0273670510
オープン
4,243
4,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382395K-210-12-520 04+04 16+166.0273670520
オープン
4,279
4,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382404K-210-12-530 04+04 16+166.0273670530
オープン
4,297
4,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382413K-210-12-540 04+04 16+166.0273670540
オープン
4,333
4,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382422K-210-12-550 04+04 16+166.0273670550
オープン
4,351
4,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382431K-210-12-560 04+04 16+166.0273670560
オープン
4,387
4,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382447K-210-12-570 04+04 16+166.0273670570
オープン
4,405
4,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382456K-210-12-580 04+04 16+166.0273670580
オープン
4,441
4,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382465K-210-12-590 04+04 16+166.0273670590
オープン
4,459
4,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382474K-210-12-600 04+04 16+166.0273670600
オープン
4,495
4,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382483K-210-12-610 04+04 16+166.0273670610
オープン
4,513
4,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382492K-210-12-620 04+04 16+166.0273670620
オープン
4,549
5,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382501K-210-12-630 04+04 16+166.0273670630
オープン
4,585
5,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382517K-210-12-640 04+04 16+166.0273670640
オープン
4,603
5,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382526K-210-12-650 04+04 16+166.0273670650
オープン
4,639
5,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382535K-210-12-660 04+04 16+166.0273670660
オープン
4,675
5,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382544K-210-12-670 04+04 16+166.0273670670
オープン
4,657
5,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382553K-210-12-680 04+04 16+166.0273670680
オープン
4,693
5,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382562K-210-12-690 04+04 16+166.0273670690
オープン
4,711
5,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382571K-210-12-700 04+04 16+166.0273670700
オープン
4,747
5,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382587K-210-12-710 04+04 16+166.0273670710
オープン
4,765
5,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382596K-210-12-720 04+04 16+166.0273670720
オープン
4,801
5,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382605K-210-12-730 04+04 16+166.0273670730
オープン
4,819
5,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382614K-210-12-740 04+04 16+166.0273670740
オープン
4,855
5,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382623K-210-12-750 04+04 16+166.0273670750
オープン
4,873
5,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382632K-210-12-760 04+04 16+166.0273670760
オープン
4,909
5,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382641K-210-12-770 04+04 16+166.0273670770
オープン
4,944
5,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382657K-210-12-780 04+04 16+166.0273670780
オープン
4,962
5,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382666K-210-12-790 04+04 16+166.0273670790
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382675K-210-12-800 04+04 16+166.0273670800
オープン
5,034
5,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382684K-210-12-810 04+04 16+166.0273670810
オープン
5,052
5,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382693K-210-12-820 04+04 16+166.0273670820
オープン
5,088
5,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382702K-210-12-830 04+04 16+166.0273670830
オープン
5,106
5,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382711K-210-12-840 04+04 16+166.0273670840
オープン
5,142
5,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382727K-210-12-850 04+04 16+166.0273670850
オープン
5,160
5,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382736K-210-12-860 04+04 16+166.0273670860
オープン
5,196
5,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382745K-210-12-870 04+04 16+166.0273670870
オープン
5,214
5,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382754K-210-12-880 04+04 16+166.0273670880
オープン
5,250
5,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33382763K-210-12-890 04+04 16+166.0273670890
オープン
5,232
5,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする