用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本