曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04)

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) - 十川ゴム
(1件のレビュー)
用途一般油圧配管用ねじTG3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)28.8材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33384294K-210-19-500 04+04500
オープン
6,122
6,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384303K-210-19-510 04+04510
オープン
6,139
6,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384312K-210-19-520 04+04520
オープン
6,187
6,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384321K-210-19-530 04+04530
オープン
6,204
6,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384337K-210-19-540 04+04540
オープン
6,252
6,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384346K-210-19-550 04+04550
オープン
6,285
6,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384355K-210-19-560 04+04560
オープン
6,334
6,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384364K-210-19-570 04+04570
オープン
6,382
7,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384373K-210-19-580 04+04580
オープン
6,415
7,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384382K-210-19-590 04+04590
オープン
6,463
7,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384391K-210-19-600 04+04600
オープン
6,480
7,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384407K-210-19-610 04+04610
オープン
6,544
7,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384416K-210-19-620 04+04620
オープン
6,561
7,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384425K-210-19-630 04+04630
オープン
6,609
7,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384434K-210-19-640 04+04640
オープン
6,658
7,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384443K-210-19-650 04+04650
オープン
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384452K-210-19-660 04+04660
オープン
6,739
7,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384461K-210-19-670 04+04670
オープン
6,772
7,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384477K-210-19-680 04+04680
オープン
6,820
7,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384486K-210-19-690 04+04690
オープン
6,836
7,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384495K-210-19-700 04+04700
オープン
6,885
7,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384504K-210-19-710 04+04710
オープン
6,934
7,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384513K-210-19-720 04+04720
オープン
6,966
7,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384522K-210-19-730 04+04730
オープン
7,015
7,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384531K-210-19-740 04+04740
オープン
7,031
7,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384547K-210-19-750 04+04750
オープン
7,096
7,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384556K-210-19-760 04+04760
オープン
7,113
7,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384565K-210-19-770 04+04770
オープン
7,161
7,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384574K-210-19-780 04+04780
オープン
7,210
7,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384583K-210-19-790 04+04790
オープン
7,242
7,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384592K-210-19-800 04+04800
オープン
7,275
8,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384601K-210-19-810 04+04810
オープン
7,307
8,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384617K-210-19-820 04+04820
オープン
7,356
8,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384626K-210-19-830 04+04830
オープン
7,389
8,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384635K-210-19-840 04+04840
オープン
7,437
8,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384644K-210-19-850 04+04850
オープン
7,486
8,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384653K-210-19-860 04+04860
オープン
7,502
8,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384662K-210-19-870 04+04870
オープン
7,551
8,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384671K-210-19-880 04+04880
オープン
7,583
8,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384687K-210-19-890 04+04890
オープン
7,632
8,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384696K-210-19-900 04+04900
オープン
7,648
8,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384705K-210-19-910 04+04910
オープン
7,697
8,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384714K-210-19-920 04+04920
オープン
7,762
8,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384723K-210-19-930 04+04930
オープン
7,778
8,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384732K-210-19-940 04+04940
オープン
7,827
8,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384741K-210-19-950 04+04950
オープン
7,859
8,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384757K-210-19-960 04+04960
オープン
7,908
8,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384766K-210-19-970 04+04970
オープン
7,924
8,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384775K-210-19-980 04+04980
オープン
7,973
8,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
33384784K-210-19-990 04+04990
オープン
8,038
8,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33384793
2012-02-16
用途: ダンプ
菊地商店

ダンプの油圧ホースに使ってます、仕事中にホース裂けると大変なので定期的に交換しています、この価格であれば1年ごとに交換できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする