ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05)

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) - 十川ゴム
(1件のレビュー)
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ホース外径(Φmm)28.8ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)240呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33385204K-210-19-500 05+0513.53683500
オープン
6,642
7,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385213K-210-19-510 05+0513.53683510
オープン
6,660
7,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385222K-210-19-520 05+0513.53683520
オープン
6,712
7,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385231K-210-19-530 05+0513.53683530
オープン
6,730
7,403(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385247K-210-19-540 05+0513.53683540
オープン
6,783
7,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385256K-210-19-550 05+0513.53683550
オープン
6,818
7,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385265K-210-19-560 05+0513.53683560
オープン
6,871
7,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385274K-210-19-570 05+0513.53683570
オープン
6,924
7,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385283K-210-19-580 05+0513.53683580
オープン
6,959
7,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385292K-210-19-590 05+0513.53683590
オープン
7,012
7,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385301K-210-19-600 05+0513.53683600
オープン
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385317K-210-19-610 05+0513.53683610
オープン
7,100
7,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385326K-210-19-620 05+0513.53683620
オープン
7,118
7,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385335K-210-19-630 05+0513.53683630
オープン
7,170
7,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385344K-210-19-640 05+0513.53683640
オープン
7,223
7,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385353K-210-19-650 05+0513.53683650
オープン
7,258
7,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385362K-210-19-660 05+0513.53683660
オープン
7,311
8,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385371K-210-19-670 05+0513.53683670
オープン
7,346
8,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385387K-210-19-680 05+0513.53683680
オープン
7,399
8,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385396K-210-19-690 05+0513.53683690
オープン
7,417
8,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385405K-210-19-700 05+0513.53683700
オープン
7,470
8,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385414K-210-19-710 05+0513.53683710
オープン
7,523
8,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385423K-210-19-720 05+0513.53683720
オープン
7,558
8,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385432K-210-19-730 05+0513.53683730
オープン
7,611
8,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385441K-210-19-740 05+0513.53683740
オープン
7,628
8,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385457K-210-19-750 05+0513.53683750
オープン
7,699
8,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385466K-210-19-760 05+0513.53683760
オープン
7,716
8,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385475K-210-19-770 05+0513.53683770
オープン
7,769
8,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385484K-210-19-780 05+0513.53683780
オープン
7,822
8,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385493K-210-19-790 05+0513.53683790
オープン
7,857
8,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385502K-210-19-800 05+0513.53683800
オープン
7,893
8,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385511K-210-19-810 05+0513.53683810
オープン
7,928
8,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385527K-210-19-820 05+0513.53683820
オープン
7,981
8,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385536K-210-19-830 05+0513.53683830
オープン
8,016
8,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385545K-210-19-840 05+0513.53683840
オープン
8,069
8,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385554K-210-19-850 05+0513.53683850
オープン
8,122
8,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385563K-210-19-860 05+0513.53683860
オープン
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385572K-210-19-870 05+0513.53683870
オープン
8,192
9,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385581K-210-19-880 05+0513.53683880
オープン
8,228
9,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385597K-210-19-890 05+0513.53683890
オープン
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385606K-210-19-900 05+0513.53683900
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385615K-210-19-910 05+0513.53683910
オープン
8,351
9,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385624K-210-19-920 05+0513.53683920
オープン
8,421
9,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385633K-210-19-930 05+0513.53683930
オープン
8,439
9,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385642K-210-19-940 05+0513.53683940
オープン
8,492
9,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385651K-210-19-950 05+0513.53683950
オープン
8,527
9,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385667K-210-19-960 05+0513.53683960
オープン
8,580
9,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385676K-210-19-970 05+0513.53683970
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385685K-210-19-980 05+0513.53683980
オープン
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
33385694K-210-19-990 05+0513.53683990
オープン
8,721
9,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33385755
2018-03-16
用途: 機械のメンテナンス時
田村機工

この太さのホースも扱ってくれて助かります。商品自体は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする