ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油ネジ口内径(Φmm)15.5補強層2W材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4最小破壊圧力(MPa)82.3最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長l(mm)
ホース内径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33387024K-210-19-500 05+05 15+1521.024050019.013.5363883
オープン
6,925
7,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387033K-210-19-510 05+05 15+1521.024051019.013.5363883
オープン
6,988
7,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387042K-210-19-520 05+05 15+1521.024052019.013.5363883
オープン
7,003
7,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387051K-210-19-530 05+05 15+1521.024053019.013.5363883
オープン
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387067K-210-19-540 05+05 15+1521.024054019.013.5363883
オープン
7,065
7,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387076K-210-19-550 05+05 15+1521.024055019.013.5363883
オープン
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387085K-210-19-560 05+05 15+1521.024056019.013.5363883
オープン
7,143
7,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387094K-210-19-570 05+05 15+1521.024057019.013.5363883
オープン
7,175
7,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387103K-210-19-580 05+05 15+1521.024058019.013.5363883
オープン
7,253
7,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387112K-210-19-590 05+05 15+1521.024059019.013.5363883
オープン
7,268
7,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387121K-210-19-600 05+05 15+1521.024060019.013.5363883
オープン
7,315
8,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387137K-210-19-610 05+05 15+1521.024061019.013.5363883
オープン
7,346
8,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387146K-210-19-620 05+05 15+1521.024062019.013.5363883
オープン
7,393
8,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387155K-210-19-630 05+05 15+1521.024063019.013.5363883
オープン
7,409
8,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387164K-210-19-640 05+05 15+1521.024064019.013.5363883
オープン
7,456
8,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387173K-210-19-650 05+05 15+1521.024065019.013.5363883
オープン
7,486
8,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387182K-210-19-660 05+05 15+1521.024066019.013.5363883
オープン
7,534
8,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387191K-210-19-670 05+05 15+1521.024067019.013.5363883
オープン
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387207K-210-19-680 05+05 15+1521.024068019.013.5363883
オープン
7,612
8,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387216K-210-19-690 05+05 15+1521.024069019.013.5363883
オープン
7,658
8,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387225K-210-19-700 05+05 15+1521.024070019.013.5363883
オープン
7,674
8,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387234K-210-19-710 05+05 15+1521.024071019.013.5363883
オープン
7,721
8,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387243K-210-19-720 05+05 15+1521.024072019.013.5363883
オープン
7,767
8,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387252K-210-19-730 05+05 15+1521.024073019.013.5363883
オープン
7,799
8,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387261K-210-19-740 05+05 15+1521.024074019.013.5363883
オープン
7,829
8,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387277K-210-19-750 05+05 15+1521.024075019.013.5363883
オープン
7,877
8,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387286K-210-19-760 05+05 15+1521.024076019.013.5363883
オープン
7,907
8,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387295K-210-19-770 05+05 15+1521.024077019.013.5363883
オープン
7,939
8,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387304K-210-19-780 05+05 15+1521.024078019.013.5363883
オープン
7,985
8,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387313K-210-19-790 05+05 15+1521.024079019.013.5363883
オープン
8,032
8,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387322K-210-19-800 05+05 15+1521.024080019.013.5363883
オープン
8,048
8,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387331K-210-19-810 05+05 15+1521.024081019.013.5363883
オープン
8,095
8,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387347K-210-19-820 05+05 15+1521.024082019.013.5363883
オープン
8,126
8,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387356K-210-19-830 05+05 15+1521.024083019.013.5363883
オープン
8,173
8,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387365K-210-19-840 05+05 15+1521.024084019.013.5363883
オープン
8,204
9,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387374K-210-19-850 05+05 15+1521.024085019.013.5363883
オープン
8,250
9,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387383K-210-19-860 05+05 15+1521.024086019.013.5363883
オープン
8,297
9,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387392K-210-19-870 05+05 15+1521.024087019.013.5363883
オープン
8,313
9,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387401K-210-19-880 05+05 15+1521.024088019.013.5363883
オープン
8,360
9,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387417K-210-19-890 05+05 15+1521.024089019.013.5363883
オープン
8,391
9,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387426K-210-19-900 05+05 15+1521.024090019.013.5363883
オープン
8,438
9,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387435K-210-19-910 05+05 15+1521.024091019.013.5363883
オープン
8,453
9,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387444K-210-19-920 05+05 15+1521.024092019.013.5363883
オープン
8,516
9,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387453K-210-19-930 05+05 15+1521.024093019.013.5363883
オープン
8,562
9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387462K-210-19-940 05+05 15+1521.024094019.013.5363883
オープン
8,578
9,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387471K-210-19-950 05+05 15+1521.024095019.013.5363883
オープン
8,640
9,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387487K-210-19-960 05+05 15+1521.024096019.013.5363883
オープン
8,656
9,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387496K-210-19-970 05+05 15+1521.024097019.013.5363883
オープン
8,703
9,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387505K-210-19-980 05+05 15+1521.024098019.013.5363883
オープン
8,718
9,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387514K-210-19-990 05+05 15+1521.024099019.013.5363883
オープン
8,781
9,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする