曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04)

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.2材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)300寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1760寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
全98種類を絞り込む
全長l(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33387934K-210-25-500 04+04500
オープン
11,328
12,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387943K-210-25-510 04+04510
オープン
11,392
12,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387952K-210-25-520 04+04520
オープン
11,456
12,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387961K-210-25-530 04+04530
オープン
11,541
12,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387977K-210-25-540 04+04540
オープン
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387986K-210-25-550 04+04550
オープン
11,648
12,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
33387995K-210-25-560 04+04560
オープン
11,712
12,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388004K-210-25-570 04+04570
オープン
11,776
12,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388013K-210-25-580 04+04580
オープン
11,840
13,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388022K-210-25-590 04+04590
オープン
11,904
13,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388031K-210-25-600 04+04600
オープン
11,990
13,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388047K-210-25-610 04+04610
オープン
12,054
13,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388056K-210-25-620 04+04620
オープン
12,118
13,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388065K-210-25-630 04+04630
オープン
12,182
13,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388074K-210-25-640 04+04640
オープン
12,246
13,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388083K-210-25-650 04+04650
オープン
12,310
13,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388092K-210-25-660 04+04660
オープン
12,374
13,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388101K-210-25-670 04+04670
オープン
12,439
13,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388117K-210-25-680 04+04680
オープン
12,503
13,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388126K-210-25-690 04+04690
オープン
12,567
13,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388135K-210-25-700 04+04700
オープン
12,631
13,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388144K-210-25-710 04+04710
オープン
12,695
13,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388153K-210-25-720 04+04720
オープン
12,759
14,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388162K-210-25-730 04+04730
オープン
12,845
14,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388171K-210-25-740 04+04740
オープン
12,909
14,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388187K-210-25-750 04+04750
オープン
12,973
14,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388196K-210-25-760 04+04760
オープン
13,037
14,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388205K-210-25-770 04+04770
オープン
13,101
14,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388214K-210-25-780 04+04780
オープン
13,165
14,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388223K-210-25-790 04+04790
オープン
13,230
14,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388232K-210-25-800 04+04800
オープン
13,315
14,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388241K-210-25-810 04+04810
オープン
13,379
14,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388257K-210-25-820 04+04820
オープン
13,443
14,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388266K-210-25-830 04+04830
オープン
13,507
14,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388275K-210-25-840 04+04840
オープン
13,572
14,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388284K-210-25-850 04+04850
オープン
13,636
15,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388293K-210-25-860 04+04860
オープン
13,700
15,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388302K-210-25-870 04+04870
オープン
13,764
15,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388311K-210-25-880 04+04880
オープン
13,828
15,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388327K-210-25-890 04+04890
オープン
13,892
15,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388336K-210-25-900 04+04900
オープン
13,956
15,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388345K-210-25-910 04+04910
オープン
14,020
15,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388354K-210-25-920 04+04920
オープン
14,084
15,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388363K-210-25-930 04+04930
オープン
14,170
15,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388372K-210-25-940 04+04940
オープン
14,234
15,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388381K-210-25-950 04+04950
オープン
14,298
15,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388397K-210-25-960 04+04960
オープン
14,363
15,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388406K-210-25-970 04+04970
オープン
14,427
15,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388415K-210-25-980 04+04980
オープン
14,491
15,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388424K-210-25-990 04+04990
オープン
14,533
15,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする