曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05)

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ホース外径(Φmm)37.2ねじTG1最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)300呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33388844K-210-25-500 05+0514.04192500
オープン
11,328
12,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388853K-210-25-510 05+0514.04192510
オープン
11,392
12,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388862K-210-25-520 05+0514.04192520
オープン
11,456
12,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388871K-210-25-530 05+0514.04192530
オープン
11,541
12,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388887K-210-25-540 05+0514.04192540
オープン
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388896K-210-25-550 05+0514.04192550
オープン
11,648
12,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388905K-210-25-560 05+0514.04192560
オープン
11,712
12,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388914K-210-25-570 05+0514.04192570
オープン
11,776
12,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388923K-210-25-580 05+0514.04192580
オープン
11,840
13,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388932K-210-25-590 05+0514.04192590
オープン
11,904
13,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388941K-210-25-600 05+0514.04192600
オープン
11,990
13,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388957K-210-25-610 05+0514.04192610
オープン
12,054
13,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388966K-210-25-620 05+0514.04192620
オープン
12,118
13,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388975K-210-25-630 05+0514.04192630
オープン
12,182
13,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388984K-210-25-640 05+0514.04192640
オープン
12,246
13,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
33388993K-210-25-650 05+0514.04192650
オープン
12,310
13,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389002K-210-25-660 05+0514.04192660
オープン
12,374
13,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389011K-210-25-670 05+0514.04192670
オープン
12,439
13,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389027K-210-25-680 05+0514.04192680
オープン
12,503
13,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389036K-210-25-690 05+0514.04192690
オープン
12,567
13,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389045K-210-25-700 05+0514.04192700
オープン
12,631
13,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389054K-210-25-710 05+0514.04192710
オープン
12,695
13,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389063K-210-25-720 05+0514.04192720
オープン
12,759
14,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389072K-210-25-730 05+0514.04192730
オープン
12,845
14,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389081K-210-25-740 05+0514.04192740
オープン
12,909
14,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389097K-210-25-750 05+0514.04192750
オープン
12,973
14,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389106K-210-25-760 05+0514.04192760
オープン
13,037
14,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389115K-210-25-770 05+0514.04192770
オープン
13,101
14,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389124K-210-25-780 05+0514.04192780
オープン
13,165
14,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389133K-210-25-790 05+0514.04192790
オープン
13,230
14,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389142K-210-25-800 05+0514.04192800
オープン
13,315
14,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389151K-210-25-810 05+0514.04192810
オープン
13,379
14,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389167K-210-25-820 05+0514.04192820
オープン
13,443
14,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389176K-210-25-830 05+0514.04192830
オープン
13,507
14,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389185K-210-25-840 05+0514.04192840
オープン
13,572
14,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389194K-210-25-850 05+0514.04192850
オープン
13,636
15,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389203K-210-25-860 05+0514.04192860
オープン
13,700
15,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389212K-210-25-870 05+0514.04192870
オープン
13,764
15,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389221K-210-25-880 05+0514.04192880
オープン
13,828
15,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389237K-210-25-890 05+0514.04192890
オープン
13,892
15,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389246K-210-25-900 05+0514.04192900
オープン
13,956
15,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389255K-210-25-910 05+0514.04192910
オープン
14,020
15,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389264K-210-25-920 05+0514.04192920
オープン
14,084
15,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389273K-210-25-930 05+0514.04192930
オープン
14,170
15,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389282K-210-25-940 05+0514.04192940
オープン
14,234
15,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389291K-210-25-950 05+0514.04192950
オープン
14,298
15,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389307K-210-25-960 05+0514.04192960
オープン
14,363
15,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389316K-210-25-970 05+0514.04192970
オープン
14,427
15,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389325K-210-25-980 05+0514.04192980
オープン
14,491
15,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389334K-210-25-990 05+0514.04192990
オープン
14,533
15,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする