ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)37.2ねじTG1最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)300接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33389754K-210-25-500 04+04 16+169.0414392500
オープン
12,857
14,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389763K-210-25-510 04+04 16+169.0414392510
オープン
12,936
14,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389772K-210-25-520 04+04 16+169.0414392520
オープン
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389781K-210-25-530 04+04 16+169.0414392530
オープン
13,055
14,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389797K-210-25-540 04+04 16+169.0414392540
オープン
13,114
14,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389806K-210-25-550 04+04 16+169.0414392550
オープン
13,154
14,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389815K-210-25-560 04+04 16+169.0414392560
オープン
13,214
14,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389824K-210-25-570 04+04 16+169.0414392570
オープン
13,273
14,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389833K-210-25-580 04+04 16+169.0414392580
オープン
13,352
14,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389842K-210-25-590 04+04 16+169.0414392590
オープン
13,411
14,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389851K-210-25-600 04+04 16+169.0414392600
オープン
13,471
14,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389867K-210-25-610 04+04 16+169.0414392610
オープン
13,530
14,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389876K-210-25-620 04+04 16+169.0414392620
オープン
13,589
14,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389885K-210-25-630 04+04 16+169.0414392630
オープン
13,649
15,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389894K-210-25-640 04+04 16+169.0414392640
オープン
13,708
15,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389903K-210-25-650 04+04 16+169.0414392650
オープン
13,767
15,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389912K-210-25-660 04+04 16+169.0414392660
オープン
13,827
15,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389921K-210-25-670 04+04 16+169.0414392670
オープン
13,886
15,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389937K-210-25-680 04+04 16+169.0414392680
オープン
13,945
15,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389946K-210-25-690 04+04 16+169.0414392690
オープン
14,005
15,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389955K-210-25-700 04+04 16+169.0414392700
オープン
14,064
15,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389964K-210-25-710 04+04 16+169.0414392710
オープン
14,143
15,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389973K-210-25-720 04+04 16+169.0414392720
オープン
14,203
15,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389982K-210-25-730 04+04 16+169.0414392730
オープン
14,262
15,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33389991K-210-25-740 04+04 16+169.0414392740
オープン
14,322
15,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390007K-210-25-750 04+04 16+169.0414392750
オープン
14,381
15,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390016K-210-25-760 04+04 16+169.0414392760
オープン
14,440
15,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390025K-210-25-770 04+04 16+169.0414392770
オープン
14,500
15,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390034K-210-25-780 04+04 16+169.0414392780
オープン
14,579
16,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390043K-210-25-790 04+04 16+169.0414392790
オープン
14,638
16,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390052K-210-25-800 04+04 16+169.0414392800
オープン
14,698
16,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390061K-210-25-810 04+04 16+169.0414392810
オープン
14,757
16,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390077K-210-25-820 04+04 16+169.0414392820
オープン
14,816
16,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390086K-210-25-830 04+04 16+169.0414392830
オープン
14,876
16,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390095K-210-25-840 04+04 16+169.0414392840
オープン
14,935
16,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390104K-210-25-850 04+04 16+169.0414392850
オープン
14,994
16,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390113K-210-25-860 04+04 16+169.0414392860
オープン
15,054
16,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390122K-210-25-870 04+04 16+169.0414392870
オープン
15,113
16,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390131K-210-25-880 04+04 16+169.0414392880
オープン
15,172
16,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390147K-210-25-890 04+04 16+169.0414392890
オープン
15,232
16,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390156K-210-25-900 04+04 16+169.0414392900
オープン
15,291
16,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390165K-210-25-910 04+04 16+169.0414392910
オープン
15,370
16,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390174K-210-25-920 04+04 16+169.0414392920
オープン
15,429
16,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390183K-210-25-930 04+04 16+169.0414392930
オープン
15,469
17,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390192K-210-25-940 04+04 16+169.0414392940
オープン
15,529
17,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390201K-210-25-950 04+04 16+169.0414392950
オープン
15,588
17,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390217K-210-25-960 04+04 16+169.0414392960
オープン
15,647
17,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390226K-210-25-970 04+04 16+169.0414392970
オープン
15,707
17,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390235K-210-25-980 04+04 16+169.0414392980
オープン
15,786
17,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390244K-210-25-990 04+04 16+169.0414392990
オープン
15,845
17,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする