ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)37.2ねじTG1最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)300呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
全98種類を絞り込む
全長l(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33390664K-210-25-500 05+05 15+1514.0414192500
オープン
12,857
14,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390673K-210-25-510 05+05 15+1514.0414192510
オープン
12,936
14,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390682K-210-25-520 05+05 15+1514.0414192520
オープン
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390691K-210-25-530 05+05 15+1514.0414192530
オープン
13,055
14,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390707K-210-25-540 05+05 15+1514.0414192540
オープン
13,114
14,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390716K-210-25-550 05+05 15+1514.0414192550
オープン
13,154
14,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390725K-210-25-560 05+05 15+1514.0414192560
オープン
13,214
14,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390734K-210-25-570 05+05 15+1514.0414192570
オープン
13,273
14,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390743K-210-25-580 05+05 15+1514.0414192580
オープン
13,352
14,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390752K-210-25-590 05+05 15+1514.0414192590
オープン
13,411
14,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390761K-210-25-600 05+05 15+1514.0414192600
オープン
13,471
14,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390777K-210-25-610 05+05 15+1514.0414192610
オープン
13,530
14,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390786K-210-25-620 05+05 15+1514.0414192620
オープン
13,589
14,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390795K-210-25-630 05+05 15+1514.0414192630
オープン
13,649
15,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390804K-210-25-640 05+05 15+1514.0414192640
オープン
13,708
15,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390813K-210-25-650 05+05 15+1514.0414192650
オープン
13,767
15,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390822K-210-25-660 05+05 15+1514.0414192660
オープン
13,827
15,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390831K-210-25-670 05+05 15+1514.0414192670
オープン
13,886
15,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390847K-210-25-680 05+05 15+1514.0414192680
オープン
13,945
15,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390856K-210-25-690 05+05 15+1514.0414192690
オープン
14,005
15,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390865K-210-25-700 05+05 15+1514.0414192700
オープン
14,064
15,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390874K-210-25-710 05+05 15+1514.0414192710
オープン
14,143
15,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390883K-210-25-720 05+05 15+1514.0414192720
オープン
14,203
15,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390892K-210-25-730 05+05 15+1514.0414192730
オープン
14,262
15,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390901K-210-25-740 05+05 15+1514.0414192740
オープン
14,322
15,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390917K-210-25-750 05+05 15+1514.0414192750
オープン
14,381
15,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390926K-210-25-760 05+05 15+1514.0414192760
オープン
14,440
15,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390935K-210-25-770 05+05 15+1514.0414192770
オープン
14,500
15,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390944K-210-25-780 05+05 15+1514.0414192780
オープン
14,579
16,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390953K-210-25-790 05+05 15+1514.0414192790
オープン
14,638
16,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390962K-210-25-800 05+05 15+1514.0414192800
オープン
14,698
16,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390971K-210-25-810 05+05 15+1514.0414192810
オープン
14,757
16,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390987K-210-25-820 05+05 15+1514.0414192820
オープン
14,816
16,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390996K-210-25-830 05+05 15+1514.0414192830
オープン
14,876
16,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391005K-210-25-840 05+05 15+1514.0414192840
オープン
14,935
16,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391014K-210-25-850 05+05 15+1514.0414192850
オープン
14,994
16,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391023K-210-25-860 05+05 15+1514.0414192860
オープン
15,054
16,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391032K-210-25-870 05+05 15+1514.0414192870
オープン
15,113
16,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391041K-210-25-880 05+05 15+1514.0414192880
オープン
15,172
16,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391057K-210-25-890 05+05 15+1514.0414192890
オープン
15,232
16,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391066K-210-25-900 05+05 15+1514.0414192900
オープン
15,291
16,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391075K-210-25-910 05+05 15+1514.0414192910
オープン
15,370
16,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391084K-210-25-920 05+05 15+1514.0414192920
オープン
15,429
16,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391093K-210-25-930 05+05 15+1514.0414192930
オープン
15,469
17,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391102K-210-25-940 05+05 15+1514.0414192940
オープン
15,529
17,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391111K-210-25-950 05+05 15+1514.0414192950
オープン
15,588
17,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391127K-210-25-960 05+05 15+1514.0414192960
オープン
15,647
17,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391136K-210-25-970 05+05 15+1514.0414192970
オープン
15,707
17,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391145K-210-25-980 05+05 15+1514.0414192980
オープン
15,786
17,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391154K-210-25-990 05+05 15+1514.0414192990
オープン
15,845
17,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする