スカイクリーンK型横

スカイクリーンK型横 - ACE(エース)スカイクリーンK型横 - ACE(エース)スカイクリーンK型横 - ACE(エース)

壁付、ベランダ付兼用タイプです。

用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)555材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)984内容量1本
注意
※ベランダ付の場合、真下になると竿が足掛けになり危険ですので、出荷時は真下向きにならないようにセットしてあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33618916550WHホワイト
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618925550DBダークブロンズ
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする