ACE(エース)
スカイクリーンK型横
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ダークブロンズ
注文コード
33618925
品番
550DB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
壁付、ベランダ付兼用タイプです。
用途
物干金物
色
ダークブロンズ
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)
984
種類
壁付型
サイズ(mm)
555
注意
※ベランダ付の場合、真下になると竿が足掛けになり危険ですので、出荷時は真下向きにならないようにセットしてあります。