(2件のレビュー)

会議や研修、勉強会に大変便利な、スタッキング式会議テーブル。
天板側面部は、R加工を施したソフトエッジ仕様。
キャスター付きで楽々移動。
天板部分を跳ね上げて収納出来るので、省スペースで効率の良い収納が可能。

材質
天板(25mm厚)/MDF+ハニカムコア+低圧メラミン
天板エッジ/PEソフトエッジ
フレーム(脚)/スチールパイプ粉体塗装
高さ(mm)700 ネオナチュラル(NN) 天板耐荷重(kg)約40 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34264544 KS-1545NN 1500 450
72,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34264526 KS-1560NN 1500 600
82,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34264501 KS-1845NN 1800 450
76,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34264483 KS-1860NN 1800 600
86,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34264501
2016-11-02
用途:
会議
栃木県立国分寺特別支援学校 様

購入して1カ月で溶接部分がとれた。組み立てながら、なんとなく溶接が甘そうだと思ったが、これほど早く壊れるのは、どうなのか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34264526
2016-12-26
用途:
梱包作業時
有限会社青砥製作所 様

造りもしっかりしているし高さも丁度よく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
到着時に組み立てる必要がありますか?また、女性でも組み立て可能ですか?
回答:
お客様自身にて組み立てていただく商品となっております。また、女性の方でも組み立て可能です。
対象商品:
34264544
2011-10-31

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする