スタッキング式会議テーブル

スタッキング式会議テーブル 井上金庫販売
(3件のレビュー)

会議や研修、勉強会に大変便利な、スタッキング式会議テーブル。
天板側面部は、R加工を施したソフトエッジ仕様。
キャスター付きで楽々移動。
天板部分を跳ね上げて収納出来るので、省スペースで効率の良い収納が可能。

材質
天板(25mm厚)/MDF+ハニカムコア+低圧メラミン
天板エッジ/PEソフトエッジ
フレーム(脚)/スチールパイプ粉体塗装
ネオホワイト(NW) 高さ(mm)700 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しになる場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
脚寸法内幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34264492 KS-1860NW 1800 31.5 600 KS1860NW 1690
86,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34264517 KS-1845NW 1800 28 450 KS1845NW 1690
76,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34264535 KS-1560NW 1500 26.5 600 KS1560NW 1390
82,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34264553 KS-1545NW 1500 22.5 450 KS1545NW 1390
72,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34264492
2019-07-16
用途:
打ち合わせ
運輸・通信業

片付け安く使いやすいので、高齢者でも無理なく使えます。また、色目も清潔感があり良い。

対象商品:
34264492
2019-07-03
用途:
作業台
株式会社華陽テクノ・プラザ 様 (製造業)

組立に少々手間取りましたが、収納がコンパクトで非常に良いです。

対象商品:
34264553
2011-09-10
用途:
会議机として

女性でも組み立て簡単でした。もう少し、組み立て説明書がわかりやすとよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする