曜日別特売
(11件のレビュー)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。

用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34676695221缶(20L)133
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34676704321缶(20L)137
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
34676713461缶(20L)129
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
34676722561缶(20L)126
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34676731681缶(20L)115
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
52900758221缶(200L)21.8(40℃)、 4.64(100℃)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900767321缶(200L)32.2(40℃)、 6.05(100℃)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900776461缶(200L)46.0(40℃)、 7.53(100℃)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900785561缶(200L)55.7(40℃)、 8.42(100℃)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900794681缶(200L)68.2(40℃)、 9.37(100℃)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-20
用途: 油圧式EV作動油交換

精製の良い機械作動油だと感じます。
流動性や素性が優れています。

対象商品 : 34676704
2020-07-19
用途: 試験用作動油として使用
医療・福祉・介護関連業

価格よりも取り替え頻度が少ないオイル
モノタロウオリジナルよりもブランド品を購入

対象商品 : 34676713
2018-03-16
用途: 小松PC28-UU作動油として使用
株式会社阿部電気建設業・工事業

PC28-UU作動油として使用、順調に動いている。

2が参考にしています
2017-10-16
用途: コンバインのHST油圧モーターのオイル
時松精米所

コンバインのHST油圧モーター、ポンプの交換用オイルとして購入。安価です。ヤンマー
純正のオイルと同等の性能で、7年間使用しましたが、HSTに異常は無く、コストも低く
満足しています。

対象商品 : 34676731
2017-05-26
用途: リフトのメンテナンス時
その他業種

リフト元のオイルときれいに入れ替えて後、作動が元よりうまくいってます。

対象商品 : 34676713
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 34676695
2013-12-18
用途: バックフォー、フォークリフトの作動系修理の際の作動油補給
農・林・水産業

4リッター缶が扱い易いですが、価格面からすると20リッターになりますね、もう少し差が無くなれば4リッター×5本にします。

対象商品 : 34676704
2014-06-11
用途: 油圧系

普通

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする