曜日別特売

ハイランドワイド

ハイランドワイド - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドワイド - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。

用途
建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器
冷凍庫用油圧機器
計器等の精密油圧機器
舶用甲板機械の遠隔操作装置
その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器
危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
流動点(℃)
容量(L)
適合範囲
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34676817151缶(20L)192-4520油圧機器149L0.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34676826221缶(20L)216-4520油圧機器154L0.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34676835321缶(20L)238-4020油圧機器149L0.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34676844461缶(20L)264-4020油圧機器149L0.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34676853681缶(20L)268-37.520油圧機器147L0.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
346768621001缶(20L)266-3520油圧機器140L1.0
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52900523151缶(200L)192-45200油圧作動16.0(40℃)、 3.94(100℃) 410(-20℃)(ASTM)L0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900532221缶(200L)216-45200油圧作動23.9(40℃)、 5.18(100℃) 850(-20℃)(ASTM)L0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900548321缶(200L)238-40200油圧作動32.9(40℃)、 6.37(100℃) 1550(-20℃)(ASTM)L0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900557461缶(200L)264-40200油圧作動48.2(40℃)、 8.35(100℃) 4600(-20℃)(ASTM)L0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900566681缶(200L)268-37.5200油圧作動68.1(40℃)、 10.7(100℃) 7500(-20℃)(ASTM)L0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
529005751001缶(200L)266-35200油圧作動97.1(40℃)、 13.5(100℃) 10300(-20℃)(ASTM)L0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする