ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ウォームギアルブ
特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途
各種圧延機のウォームギヤー
各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー
適合範囲
ギヤ・スクリュー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)
1
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm
2
/s)
粘度指数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34677124
220(N)
1缶(20L)
(ASTM)L2.5
250
-15
219(40℃)/20.0(100℃)
106
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52901388
220(N)
1缶(200L)
(ASTM)L2.5
250
-15
219(40℃)/20.0(100℃)
106
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52901397
380(N)
1缶(200L)
(ASTM)L4.5
260
-12.5
386(40℃)/29.6(100℃)
107
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
34677133
380(N)
1缶(20L)
(ASTM)L4.5
260
-12.5
386(40℃)/29.6(100℃)
107
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。