曜日別特売

フェアコール SA

フェアコール SA - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。
カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。

用途
省力化を実行する往復動ガス圧縮機
より安全運転を望む往復動ガス圧縮機
仕様
自然発火点/395℃
RBOT(150℃)/3500分
FALE焼付荷重/3.56kN以上
適合範囲圧縮機粘度指数79引火点(℃)272流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)90.2(40℃)/9.57(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.991抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)3酸価(mgKOH/g)0.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346772911001缶(20L)272-407920
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
529017381001缶(200L)272-4079200
オープン
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする