曜日別特売

プリサイスフルード 2001

プリサイスフルード 2001 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)プリサイスフルード 2001 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

火災の心配がありません。
伝熱特性に優れています。
腐食防止性、さび止め性に優れています。
圧送性と潤滑性に優れています。

用途工作機械温度制御システム用冷却液仕様あわ立ち性(24℃)/10mlpH9.5外観青色透明動粘度(mm2/s)1.99(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.008
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467737720011缶(20L)-
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
52901528-1缶(200L)工作機械
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする