曜日別特売

ハイサーム

ハイサーム - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイサーム - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。

用途
ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。
アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。
タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。
木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。
染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。
電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34677386321缶(20L)107
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34677395681缶(20L)102
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52901537321缶(200L)107(粘度指数)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52901546681缶(200L)102(粘度指数)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
346774041001缶(20L)100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3467740410041449843100100 ハイサームP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 41449843ハイサームPENEOS(旧:JXTGエネルギー)1缶(20L)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする