曜日別特売

ユニプレス

ユニプレス - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(2件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
全10種類を絞り込む
種別
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
密度(g/cm3 at15℃)
酸価(mgKOH/g)
銅板腐食
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34677982PA-L1缶(20L)超速乾性、極圧性重視(ASTM)L0.541.5-450.920.768-1(100℃、1h)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34677991PA1L1缶(20L)超速乾性、汎用(ASTM)L0.540.5-450.930.768-1(100℃、1h)
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
出荷予定:2026年7月下旬
34678007PA-11缶(20L)速乾性、汎用(ASTM)L0.545-451.030.775-1(100℃、1h)
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
出荷予定:2026年7月中旬
34678016PA-21缶(20L)速乾性、低臭気(ASTM)L0.569(PM)-201.250.75-1(100℃、1h)
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
出荷予定:2026年5月上旬
34678025PA-51缶(20L)塑性加工用淡黄色140-12.56.40.8320.22-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
52956207PA-L1缶(200L)超速乾性、極圧性重視(ASTM)L0.541.5-450.920.768-1(100℃、1h)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956216PA-11缶(200L)速乾性、汎用(ASTM)L0.545-451.030.775-1(100℃、1h)
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956225PA-1L1缶(200L)超速乾性、汎用(ASTM)L0.540.5-450.930.768-1(100℃、1h)
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956234PA-21缶(200L)速乾性、低臭気(ASTM)L0.569(PM)-201.250.75-1(100℃、1h)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956243PA-51缶(200L)塑性加工用淡黄色140-12.56.40.8320.22-
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678007
2019-05-16
用途: 真鍮の浅い絞り加工

乾きが早いのか、潤滑性が悪いのか、他社製の速乾式のプレス油でうまく出来ていた物が、この油ではうまくいかなかった。

対象商品 : 34677991
2013-09-16
用途: アルミの(プレスの打ち抜き)加工に使用

速乾性なので、よかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする