HiKOKI(旧:日立工機)
電気ディスクグラインダー
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!
スーパーワッシャ採用!
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番
378-0040
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
最大出力(W)
1650
グリップ部(mm)
Φ41
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
胴径(Φmm)
86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×14
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34569525
G15SP
単相100
11.0
8000
391
-
75(ギヤカバー)
3.2
2.5
150
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください