マキタ
電子ディスクグラインダ
(1件のレビュー)
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
カーボンブラシ呼び番号
318
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591724
9566CV
単相100
15
9000
2.4
2.5
150
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
34591706
9560CV
単相100
12
-
2
2.5
-
¥
26,000
取扱い終了
34591715
9565CV
単相100
15
-
2.1
2.5
-
¥
29,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください