曜日別特売

半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック

半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック - メテックス
用途
食事用。
ランチョンマットに。
トレーに。
トラスコ品番
362-2661
材質
ポリウレタン、ポリプロピレン、MDF
外寸法・幅(mm)
465
外寸法・高さ(mm)
31
外寸法・奥行(mm)
5
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04352456TDFPM-RDBK
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする