黒片ネジ長ニップル
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
呼び径(B)1/2
種別SGP配管
材質炭素鋼
形状ニップル
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
呼び径(A)15
内容量1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34639972 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34639981 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34639997 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640006 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640015 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640024 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640033 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640042 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640051 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640067 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640076 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640085 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640094 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640103 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640112 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640121 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640137 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640146 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640155 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640164 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640173 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640182 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640191 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640207 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640216 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640225 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640234 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640243 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640252 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640261 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640277 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640286 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640295 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640304 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640313 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640322 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640331 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640347 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34640356 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |